絞り込み
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- 山口商工
- 大阪サニタリー(319)
- コンサス(149)
- オサメ工業(95)
- トーステ(93)
- フジトク(57)
- 協和ステンレス(45)
- GAONA(ガオナ)(43)
- カクダイ(29)
- フローバル(14)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- 東和高圧(2)
- オオモリ(1)
- コクゴ(1)
- フロンケミカル(1)
- 宮入バルブ製作所(1)
- 東京富士商会(1)

ステンレス チェン式フリーバンド
山口商工¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から6日以内出荷強力な締め付け機能を発揮し、耐久性に優れ高圧にも耐える高性能。高品質の材質で、厳しい規格と優れた技術で製造されています。有効締め付け調整範囲が大きく、あらゆる条件を満たす経済性。用途醸造・食品工業関係・化学工業・タンクローリー車・船舶関係の高圧ホースに最適です。材質チェン・ボルト・ピン・ボルト金具・リング:SUS304、蝶ナット・角座金:黄銅鋳造(BSBF)ニッケル処理 カドミレス材ボルト長さ(mm)70ボルト寸法3/8
ステンレス チェン式フリーバンド用締付金具
山口商工¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷チェン式フリーバンドの締め付けには、専用締付工具をご使用ください。簡単に締め付けられるよう工夫してありますので、作業効率がよく大変便利です。用途チェン式フリーバンドの締め付け用