アルミ製室名札 SPプレート正面型フジタ[室名札・標識]8日以内出荷
元祖フジタのサインであるSPプレート。発売当初は印刷ではなくひとつひとつ手書きで製作していました。ポリカーボネートの透明ケースに中板が入った仕様で、中板を変えて室名変更も簡単に行えます。スイング型と側面型SPプレートのケースに採用しているポリカボネート素材は衝撃に強く、少々物がぶつかっても割れたりしません。正面型のケースはPET樹脂で環境に優しいリサイクル100%の樹脂を使用しています。フレームは錆びにくいアルミフレームを採用し、中板は樹脂板白の1ミリ厚です。2,ラインナップ商品のラインナップも豊富に取り揃えています。室名サインを写真を添えてご説明いたします。NS-SPプレート スイング型NS-SP物が当たっても壊れにくいスイングタイプの室名サインスプリング可動式160°スイングします。SPプレート 側面型固定式の側面型サインSPプレート 正面型平付型の室名サインSPプレート 正面ロック型平付型の室名サイン。以前の記事「オススメしたい!いたずらされにくいサイン」でもご紹介した、いたずら防止機能のついた室名サインです。上部にフタ、まさにロックをかけた仕様のSPプレートです。吸盤での取り外し仕様になっています。3,取付方法NS-SPプレート スイング型 取り付け方法(1)スイング金具に中板が入った透明ケースを上から差し込み、スイング金具上部のふたを止めます。(2)取り付け金具をビスで取付けます。(3)(2)に(1)を上部から差し込みます。(4)取付け完了SPYプレート 側面型 取り付け方法(1)壁面に受け金具をビスで取付けます。(2)表示基板を上から差し込みます。(3)取付け完了SPプレート 正面型 取り付け方法(1)壁面に受け金具をビスで取付けます。(2)表示基板を上から差し込みます。(3)取付け完了SPプレート 正面ロック型 取り付け方法(1)壁面に受け金具をビスで取付けます。(2)表示基板をフレームの左右に前面から差し込みます。(3)取付け完了4,表示方法表示方法はUV印刷で行います。基本的には文字のみの印刷が多いですが、トイレのピクトを印刷することもあります。二段文字などの別注レイアウトも対応いたします。表示文字によっては別注価格となりますのでご注意くださいませ。