絞り込み
呼び径
  • 13
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 2.5(5)
  • 3(14)
  • 4(15)
  • 5(16)
  • 6(17)
  • 8(16)
  • 10(15)
  • 12(10)
  • 16(5)
  • 20(4)
長さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(8)
  • 35(7)
  • 40(8)
  • 45(6)
  • 50(8)
  • 55(7)
  • 60(7)
  • 65(7)
  • 70(8)
  • 75(6)
  • 80(7)
  • 90(6)
  • 100(8)
  • 120(1)
ブランド
  • 大喜多(5)
  • 姫野精工所(2)
  • ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径から絞り込む
2(7)
3(14)
4(15)
5(16)
6(17)
8(16)
10(15)
12(10)
13
16(5)
呼び径をもっと見る
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
ダウエルピン A型 大喜多ダウエルピン A型大喜多(11件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から5日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン B型 大喜多ダウエルピン B型大喜多(5件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)大喜多
199税込219
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
199税込219
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ダウェルピン B形(鉄/生地)(小箱) ノーブランドダウェルピン B形(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
6,998税込7,698
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地材質
ダウェルピン(DP・m6)(鉄/生地)(小箱) 姫野精工所ダウェルピン(DP・m6)(鉄/生地)(小箱)姫野精工所
6,298税込6,928
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
ダウェルピン(DP・h7)(鉄/生地)(小箱) 姫野精工所ダウェルピン(DP・h7)(鉄/生地)(小箱)姫野精工所
6,298税込6,928
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地

位置決めピン』には他にこんなカテゴリがあります

ダウエルピン特集
おすすめ人気ランキング
ダウエルピン・ノックピン・平行ピン