絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • ノーブランド(1)
  • 大喜多(1)
  • 姫野精工所(1)
呼び径
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
長さ(mm)
  • 90
  • 10(5)
  • 15(10)
  • 20(10)
  • 25(9)
  • 30(10)
  • 35(9)
  • 40(11)
  • 45(10)
  • 50(11)
  • 55(5)
  • 60(10)
  • 65(3)
  • 70(10)
  • 75(3)
  • 80(9)
  • 100(6)
  • 120(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
内ネジ付ダウエルピンとは、引き抜き用の内ネジの付いたダウエルピンのこと。平行ピンの1つに分類され、焼入れすることで硬化させた精度の高いピンです。主に機械加工や溶接などの現場において、金型や治具等の位置を決める際に用いられます。主な材質は鉄です。中にはクロムモリブデン鋼が使用されているものもあります。ピンの寸法には多数の種類があり、用途に応じて適切なサイズのものを選択することが可能です。エア抜き用のストレート溝やラセン溝が付いているタイプもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径から絞り込む
8(1)
10(1)
12(1)
13(1)
16(2)
20(2)
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
ウチネジダウエルピン(THMDP 大阪魂ウチネジダウエルピン(THMDP大阪魂
3,054税込3,359
1個
翌々日出荷
内ねじ付ダウェルピン MDP(鉄) ノーブランド内ねじ付ダウェルピン MDP(鉄)ノーブランド
569税込626
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質
ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂ウチネジダウエル(MDPM6大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
内ねじ付きダウェルピン(MDP)(鉄/生地)(小箱) 姫野精工所内ねじ付きダウェルピン(MDP)(鉄/生地)(小箱)姫野精工所
8,398税込9,238
1箱(25個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理生地

位置決めピン』には他にこんなカテゴリがあります

ダウエルピン特集
おすすめ人気ランキング
内ネジ付ダウエルピン