レーシングライン カーボン S-S13R2-RCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S13R2-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:1本出し バッフル付 ラムダセンサー取付穴有適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:21.5重量[キログラム]:5.6STD音量:91 dB / 4750 rpm音量:97.7 dB / 4750 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラーSTD 最大出力:132.02kW/9300rpm最大出力:138.86kW/10370rpmSTD 最大トルク:147.6Nm/7300rpm最大トルク:152Nm/7360rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.6、STD:21.5色カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量97.7 dB / 4750 rpm加工無音量(dB)STD:91/4750rpm
エボリューションライン チタン S-S10E3-APLTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10E3-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:一般公道使用不可。オイルフィルタ交換の際に#1エキパイを外す必要がございます。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-25タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:10.4重量[キログラム]:4.4STD音量:98 dB / 6600 rpm音量:103.6 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラーSTD 最大出力:134.55kW/13050rpm最大出力:137.42kW/13000rpmSTD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm最大トルク:112.7Nm/10800rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)4.4、STD:10.4色チタンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:4-2-1加工無音量(dB)103.6/5500rpm、STD:98/6600rpm
レーシングライン チタン S-S10R11-APLTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10R11-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:オイルフィルタ交換の際に#1エキパイを外す必要がございます。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:10.4重量[キログラム]:5.9STD音量:98 dB / 6600 rpm音量:103.6 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラーSTD 最大出力:134.55kW/13050rpm最大出力:137.42kW/13000rpmSTD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm最大トルク:112.7Nm/10800rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状MOTO-GPスタイル質量(kg)5.9、STD:10.4色チタンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:4-2-1加工無音量(dB)103.6/5500rpm、STD:98/6600rpm
スリップオンライン チタン S-S10SO13-CUBTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10SO13-CUBT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:カーボンヒートガード/ガスケット付属適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:3.2重量[キログラム]:1.0STD音量:98 dB / 6600 rpm音量:112.8 dB / 6600 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールドJMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-S10R6)の設定がございます。オプショナルヘッダーを装着する場合、燃調の補正が必要になります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:134.55kW/13050rpm最大出力:136.17kW/13100rpmSTD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm最大トルク:111.3Nm/11000rpmオプション:品番:E-S10R6
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品カーボンヒートシールド材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1、STD:3.2色チタンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)112.8/6600rpm、STD:98/6600rpm