汎用コニカルエアフィルター

汎用コニカルエアフィルター - BMC[バイク用品]汎用コニカルエアフィルター - BMC[バイク用品]

ダイレクト吸気で、レスポンスと吸気効率を大きく引き上げる
純正エアボックスを取り外して直接装着できる、BMCの高性能コニカル(円錐型)エアフィルターです。
一般的なエアクリーナー(パワーフィルター)として使用できるダイレクト吸気タイプで、吸気経路がシンプルになることで吸気抵抗を低減し、エンジンレスポンスの向上やダイレクト感のある吸気フィーリングをもたらします。
交換が容易で、洗浄・再利用も可能なため、長期にわたり安定した性能を発揮します。
インテーク部にはBMCを象徴する赤い高耐久ラバーを採用しており、エンジン熱や振動に強く変形しにくい構造を備えています。
フィルター媒体には特殊メッシュを使用し、700馬力クラス(NOS・ターボ車など)の高負荷環境でも変形を起こさない優れた耐久性を実現しています。
BMCコニカルフィルターには、吸気レイアウトが異なる2種類のタイプがあります。
・SA(シングルエア):側面から吸気するタイプ
・TW(ツインエア):中央+側面の両方向から吸気するタイプ
トップ素材は、カーボン・メタル・プラスチックのバリエーションがあり、モデルにより構成が異なります。
用途やエンジン仕様に合わせてお選びいただけます。
製品特徴
・純正エアボックスを取り外して直接装着できるダイレクト吸気タイプ
・吸気抵抗を低減し、エンジンレスポンスと吸気効率を向上
・高耐久ラバー構造により、熱や振動による変形を防止
・特殊メッシュにより、高出力エンジン(最大700馬力クラス)にも対応
・トップ素材はモデルによりカーボン・メタル・プラスチックなどの構成を展開
・洗浄・再利用が可能で、長期間安定した性能を発揮
【注意事項】
・本商品はユニバーサルタイプ(汎用品)です。必ず車体側の取付スペースや形状を実測のうえ、装着可能かご確認ください。
・装着後は吸入効率が変化するため、車両のセッティング(燃調調整)が必要となる場合があります。

用途
【ダイレクト吸気で鋭いレスポンスを実現するコニカルエアフィルター】 純正エアボックスを取り外して直接装着するパワーフィルタータイプ。吸気経路を簡素化し、エンジンレスポンスと吸気効率を大幅に向上。【BMC独自の高耐久ラバー&特殊メッシュ構造】 インテーク部には耐熱・耐振動性に優れた赤いラバーを採用。特殊メッシュにより高出力エンジン(最大700馬力クラス)でも変形しにくい設計。【シングルエア(SA)レイアウトによる安定した吸気特性】 側面から効率よく吸気するシングルエア構造を採用。レイアウトがシンプルで、汎用パワーフィルターとして扱いやすい設計。【洗浄・再利用可能で長期間安定した性能を維持】 専用クリーナーで洗浄し、オイルを再塗布することで繰り返し使用可能。コストパフォーマンスにも優れる高性能フィルター。【ユニバーサル設計で幅広いカスタムに対応】 フランジ内径Φ60mm、フィルター長130mm。車種を問わず、ネイキッド・レーサー・カスタム車など多様な吸気カスタムに使用可能。
装着には取付スペースの実測および燃調調整が必要な場合があります。
材質
【トップ】プラスチック
サイズ
フランジ角度:0°フランジ内径(Φ1):60mmベース外径(Φ2):107mmトップ外径(Φ3):87mmフィルター長(H1):130mm全長(H2):149mm
レイアウト
【吸気】シングルエア
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76172200FBSS60-128
¥8,900
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする