排気系 (8) 外装系 (1) カテゴリ: バイク部品ブランド: AKRAPOVIC (アクラポビッチ)すべて解除
レーシングライン チタン JMCA S-Y9R11-HAPTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R11-HAPTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-RN69J(原動機の型式:N718E) ※排ガス証明書が付属する商品です。純正サイドケース同時装着可能です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-23ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 21-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボン材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:3-1備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-RN69Jエンジン型式:原動機の型式:N718E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA2021109053
仕様 ●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します) 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 型式 JMCA認証型式:8BL-RN69J 色 チタン/カーボン 区分 マフラー 備考 ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。 タイプ フルエキゾースト 規格 JMCA対応 方式 集合:3-1 加工 無 エンジン型式 原動機の型式:N718E
スリップオンライン チタン EC/ECE S-HD12SO1-HAFT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-HD12SO1-HAFTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-23ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:4.6重量[キログラム]:4.0材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:109.1kW/9200rpm最大出力:110.0kW/9200rpmSTD 最大トルク:122.2Nm/8300rpm最大トルク:123.4Nm/8200rpmオプション:品番:L-HD12SO1
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 質量(kg) 4、STD:4.6 色 チタン 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m) STD:122.2/8300rpm 最大出力(kW) 110.0/9200rpm、STD:109.1/9200rpm
EVO チタン *要ECUマッピング、カーボンサイレンサーブラケット付属* AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
EVOLUTION LINEワークスチームに長年採用されつづけるアクラポヴィッチのトップモデル。サーキットで走ることを目的に設計された最上級品です。重量・パワー全てが1/100秒を刈り取るための最良の手段になります。美しいチタンパイプと職人の手による溶接ビートはワークスマシンと同様の品質でありながらも、フレキシブルな特性はストリートにおいてもその本領を発揮します。
主な適合車種 CBR1000RR-R/SP 20-23
RACING チタン *要ECUマッピング、カーボンサイレンサーブラケット付属* AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
RACING LINEアクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。
主な適合車種 CBR1000RR-R/SP 20-23
オプショナル リンクパイプ ステン L-HD12SO1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-HD12SO1販売備考:※純正のサブサイレンサーを取り除くためのリンクパイプです。触媒は残ります。適合情報:ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-23ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-23タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:2.5重量[キログラム]:0.6材質[素材]:ステンレス集合方式:1-1商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:109.1kW/9200rpm最大出力:111.4kW/9100rpmSTD 最大トルク:122.2Nm/8300rpm最大トルク:124.5Nm/8300rpm関連商品:品番:S-HD12SO1-HAFT
適合 【関連商品】品番:S-HD12SO1-HAFT 材質 ステンレス 質量(kg) 0.6、STD:2.5 色 ステンレス 区分 オプションパーツ タイプ オプションリンクパイプ 最大トルク(N・m) STD:122.2/8300rpm 方式 集合:1-1 最大出力(kW) 111.4/9100rpm、STD:109.1/9200rpm 最大トルク 124.5Nm/8300rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-D9SO15-HCBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-D9SO15-HCBTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道走行不可適合情報:ドゥカティ[DUCATI] Hypermotard 950 19-23ドゥカティ[DUCATI] Hypermotard 950SP 19-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD音量:97 dB / 4500 rpm音量:97.3 dB / 4500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:78.23kW/9000rpm最大出力:79.11kW/9000rpmSTD 最大トルク:91.6Nm/7850rpm最大トルク:92.1Nm/7850rpm
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m) STD:91.6/7850rpm 最大出力(kW) 79.11/9000rpm、STD:78.23/9000rpm 最大トルク 92.1Nm/7850rpm 音量(dB) 97.3/4500rpm、STD:97/4500rpm
オプションヒートシールド(RACING/VOLUTION用) AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。
AKRAPOVICのマフラーはレース専用品です。
一般公道で走行することは法律で禁止されています。
また、販売店様におかれましても公道走行目的でお客様の車両に装着する ことは認められておりませんのでご注意ください。
適合 マフラー品番: S-H10E3-APLT、S-H10R9-APLT 主な適合車種 CBR1000RR-R/SP 20-23