ロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
エンジンガードハリケーン4日以内出荷から9日以内出荷
転倒時のエンジンへのダメージをしっかり軽減。パイプラインは左右の形状を合わせた、車体と一体感のあるスタイリッシュなデザイン。
ライザーポスト プルバックハリケーン5日以内出荷
適合Φ25.4mmハンドル用材質スチール製 トリプルニッケルクロームメッキ寸法(mm)高さ150×バック25サイズ(inch)6適合車種シャドウACE(95-97 SC32)、シャドウ750(97-15 RC44/50/56)、シャドウスラッシャー750(00-04 RC48)、シャドウファントム750(10-16 RC53)、マグナ750/RS(93-98 RC43)、スティード600/VLX(88-98)、レブル500(PC60)(17- PC60)、VRXロードスター(95-97 NC33)、シャドウ400(97-08 NC34)、シャドウカスタム400(09-16 NC45)、シャドウクラシック400(09-16 NC44)、シャドウスラッシャー400(00-08 NC40)、スティード400/VLX/VCL/VSE/VLS、マグナ250/S(94-07 MC29)、レブル250(MC49)(17- MC49)、XV1600ロードスター(99-01 VP12J)、ロイヤルスター(96-99)、ドラッグスター1100(99-08)、ドラッグスタークラシック1100(00-08)、ドラッグスター400(96-16)、ドラッグスタークラシック400(98-16 4TR VH01/02J)、イントルーダークラシック800(01-06 K1-K6)、デスペラード800/X(97-99 VS53B)、イントルーダー400(94-96)、イントルーダー800(93-96)、イントルーダークラシック400(01-16 VK54/56A)、デスペラード400/X(96-00 VK52A)、バルカン1500クラシック(96-99 VNT50D)、バルカン1500ドリフター(99-02 VNT50J)、バルカン900カスタム/クラシック(07-16 VN900B)、バルカン800/クラシック/ドリフター(95-01)、バルカン400/Ⅱ/クラシック/ドリフター(95-03 VN400A/D)、エリミネーター250V(98-07 VN250A)
レーシングラインAKRAPOVIC (アクラポビッチ)税込¥384,780¥349,800