絞り込み
ブランド
  • 大橋産業(BAL)
  • モノタロウ(8)
  • TAKEGAWA(武川)(6,412)
  • DAYTONA(デイトナ)(3,315)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2,950)
  • KITACO(2,863)
  • CF POSH(2,559)
  • POSH Faith(2,362)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,834)
  • KIJIMA(キジマ)(1,525)
  • PMC(1,507)
  • ハリケーン(1,314)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1,274)
  • AFAM(アファム)(1,238)
  • brembo(1,234)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,083)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1,033)
  • ベビーフェイス(975)
  • OVER RACING(833)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(806)
  • Gクラフト(676)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー 大橋産業(BAL)

    バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー

    大橋産業(BAL)(45件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)。防塵設計(IEC規格 IP50適合)。バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
    バッテリー容量(Ah)2.3~30(10時間率容量)適合バッテリーDC12V消費電力(W)30(充電時)出力電圧(V)DC14.4入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×54×97コード長さ(mm)3780(本体)、560(充電)防塵防水性能IP50(IEC規格)
  • 丸型端子付き充電コード 大橋産業(BAL)

    丸型端子付き充電コード

    大橋産業(BAL)(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    充電コードの交換・原付やオートバイを複数台お持ちの方に。
    質量(g)50コード長さ(mm)560
  • バッテリー充電器 大橋産業(BAL)

    バッテリー充電器

    大橋産業(BAL)(13件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(原付などのカプラタイプを除く) つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。 充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
    用途原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適バッテリー容量(Ah)オートバイモード:2~14(10時間率容量)、自動車モード/低温時モード:20~40(5時間率容量)適合バッテリーDC12V仕様バッテリー回復機能搭載、低温時モード搭載、丸型端子、脱着式充電クリップ質量(g)495消費電力(W)70ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)DC14.4/DC14.7(低温時モード)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)(自動車モード)最大3.5、(オートバイモード)0.8対応オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×198×51防塵防水性能IEC規格IP65適合
  • バイク用バッテリー充電器専用丸型端子付充電コード 大橋産業(BAL)

    バイク用バッテリー充電器専用丸型端子付充電コード

    大橋産業(BAL)
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    No.2726 バイク用充電器専用丸型端子付充電コード。充電コードの交換、原付やオートバイを複数台お持ちの方に。
    質量(g)50コード長さ(mm)560
  • バイク用バッテリー充電器 0.75A 大橋産業(BAL)

    バイク用バッテリー充電器 0.75A

    大橋産業(BAL)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    バイクをお持ちの方にこれ1台!二輪専用バッテリー充電器。クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。充電コードは本体から取り外すことが可能です。充電コードは3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。充電状態をランプでお知らせ。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。パルス充電機能付きで、サルフェーションを除去し劣化したバッテリーを長寿命化。出力逆接保護回路・過熱保護回路付きで、IEC規格 IP50適合の防塵設計。安心・安全にお使い頂けます。
    付属品取扱説明書質量(g)220ケーブル長(m)【充電ケーブル】3.7出力電圧(V)DC14.8入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×56×110電源コード(m)0.56保護等級【防塵】IP50適合バッテリーDC12V

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品