バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクターDAYTONA(デイトナ)当日出荷
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A