ウインカーバルブDAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)当日出荷
ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ
電圧(V)12仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。長さ(mm)35寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5
ウインカーバルブ/メッキ12V23W HDDAYTONA(デイトナ)当日出荷
純正ウインカーは気に入っているが、もう少し変化が欲しいと言う声にお応えしたベゼルタイプのウインカーレンズキット。サイドから溢れ出す光が高級感のみならず視認性の向上にも貢献。デザイン性と実用性を兼ね備えています。
ウィンカー取り付けバンドDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
差込ウインカーステーDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)欠品中
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
ウインカーバルブ/オレンジ12V23W HDDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)翌々日出荷
NEWスモールウィンカーシリーズを初め、各ジャンルごとにマッチしたデザインのウィンカーをラインナップ中。また、デイトナの各種関連ステー類などを活用すれば純正には無い自分好みの車体デザインへ貢献させることができます!
ハリツケウインカー バルブ T-13アンバーDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
LED対応ウインカーリレー(3ピン)DAYTONA(デイトナ)当日出荷
0.1W~100Wまで使用可能。LEDから純正電球まで対応するウインカーリレー。消費電力の少ない社外LEDウインカーにも対応。アース付3P仕様。CE規格取得済。ラバーブラケット付属。
適合●DC12V専用品。寸法(mm)ケース:29×37×16.5(ラバーブラケット除く)サイズ● ケースサイズ29×37×16.5(mm)(ラバーブラケットを除く)カプラー付ハーネス100mm。アースケーブル300mm。
MCスティックLEDバルブ アンバー180WDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
約360度の発光が可能な独自基板に明るいCREE社製超高輝度LEDを8個搭載することで、G18相当の小型サイズながらS25タイプにも使用可能。透き通るようなアンバー光は、昼間対向車への視認性が高く安全性も向上。
ウインカー取付バンドDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
ステーを介さずシンプルな取り付けができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。
ウインカー取付穴径10mm。
2個1セット。
材質スチール色ブラック径(Φmm)フロントフォーク:35~41
サイドカラーR/48733ホシュウヨウDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
モンキー系ホイール関連カスタムパーツを各種用意。特にハブ関連は、各種ホイールに対応し、ブレーキ関連のチョイスも多数できるシリーズとなっています。
車種専用ステーDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
ノーマルのフォルムを崩すことなく、メーカー製エアロバイザーとブラストバリアーの取り付けが可能。
回り止めはありません。
キャリアレスキットブラック/モンキーDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)翌々日出荷
すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。
主な適合車種モンキーR Z50J9(AB27-1900001-) モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-) Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50JF/J/L(Z50J-1600008-1805927 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50JZ/B/C/E(Z50J-1300017-1510400)
差し込みウインカーステーDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
寸法(mm)ステー×ネジ:22×14色ブラックねじ径M10
ウインドシールドSS/REBEL250 SDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
レブル250 Sエディション/Eクラッチ専用のウインドシールド。スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。ボルトオンで取り付けが可能です。スクリーンは耐衝撃性に優れるポリカーボネートにハードコーディングを施し傷つきを防止。スマートフォンホルダーなどの装着に便利なΦ22.2のクランプバー付属。
用途適合車種:レブル250 Sエディション/Eクラッチ(20-25)雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減スマホホルダーなど装着に便利なΦ22.2のクランプバー付属耐衝撃性に優れるポリカーボネート製シールド。ハードコーディングで傷つきを防止同時装着可能:メーカーVELONAタコメーターキット(品番39914/39913)、メーカーマルチバーホルダー(品番31442)適合車種レブル250 Sエディション(20-24) [2BK-MC49]レブル250 Sエディション Eクラッチ(25) [8BK-MC49]
HS P2(BK)Fポジション/ウインカーDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)翌々日出荷
驚きの小ささ。
ハイサイダーから極小サイズのウインカーが登場。
レンズ径11mmながら点灯時は驚きの明るさです。
ホワイトポジション付きフロント側専用ウインカー。
仕様車検対応、2個1セット材質/仕上アルミニウム(ハウジング)色ブラックアルマイトレンズライトスモークレンズLED通常点灯式
プロミネンス ホシュウレンズDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
洗練されたノズル形状のベゼルを持ち、その内側にはアクセントとなるインナーベゼルが覗く。更にサイドから溢れ出す光が高級感と視認性を向上させます。車体の表情を一変させるプロミネンスレンズキットが精悍なスタイルを完成へと導きます。 MADE IN JAPAN
LEDウインカー D-Light SOL-WDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
面発光LED採用で、コンパクトながらウインカーとテールとしての十分な機能を発揮。様々なジャンルのカスタムに似合うシンプルなデザインです。
仕様●テール一体式●取付ボルトM8■一粒一粒の発行ではない面発光LED。■車検対応。ECE認証を取得。(50R-00 0413)
ハリツケウインカー レンズDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
ウインカーレンズK、ベゼルタイプCLRDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
クロームメッキ仕上げのベゼルとサイドから溢れ出す光が高級感を漂わせるデザイン。サイドに光が出ることにより視認性も損ないません。
00以降の純正ブレットターンシグナル装着車にスナップオン装着可能。車体のイメージをお手軽に変えられます。
主な適合車種汎用ツーリングファミリー(FLHX、FLTRI、FLHRSのみ適合。他は不可)、ソフテイル(FLST、FLSTC/I)、VRSCファミリーは形状が異なるため不可。
リミテッドウインカーDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
形式ステー差し込み式バルブシングル明るさ12V23W
LED ウインカー D-Light MINI-3DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
デイトナのオリジナルウインカー、D-Lightシリーズに超小型ウインカーが登場。
取り付け車種を選ばない小型設計で、ウインカーの存在感を抑えました。
小型でも高輝度LEDを採用することで、ウインカーとしての視認性を確保。
Eマーク取得済で安心の車検対応品。
ギボシ端子:CA/CB104付属(スリーブ入り)
直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)
寸法(mm)取り付け部:M8×24レンズ径(Φmm)12配線長約350mm防水性IPX7相当
ブラストバリアー バイザーノミDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)翌々日出荷
高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。
ウインカーアダプターDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
デイトナ製ウィンカーのD-Light STELLARやSOL用オプション。
用途板厚2~9mmに対応。仕様2個セット。マットブラックアルマイトサイズ板厚2~9mmに対応。ねじ寸法M8
ナックルバイザーワイドL/RDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷から4日以内出荷
オリジナルデザインを採用した汎用ナックルバイザー(本体左右セット)。別売りの取付ステーセットと組み合わせて装着。冬場など、特に寒さを感じる指先の防風&防寒に効果的です。
N104 WINDプロテクタ ウインタDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
MLサイズ共通。ウインドプロテクターは、チンガード下面からの走行風の巻き込みを軽減します。※ヘルメットを持つ際に、チンガード部分をつかむとウインドプロテクターが外れる事がありますのでご注意ください。
ホシュウナックルエアロスクリーン/アドレスDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
スクリーンとナックルバイザーを一体にした高性能シールド!スクリーン素材を耐衝撃アクリル製スモーク(厚み2.5mm)に変更。スクリーン本体の仕上げ品質&耐スクラッチ性を高めました。ミラー取付位置が上方に約20mm、外側に約15mmオフセットします。スクリーンを清掃する場合は、水をかけながらやわらかい布(またはスポンジ)でふいてください。乾ぶきや、成分に溶剤が含まれているケミカル類の使用は、クラックや傷などの原因となります。
スクリーン取付ステーCB1000FDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
別売のブラストバリアー/エアロバイザーのスクリーン単体を取付けるための車種専用ステー。ブラストバリアー(品番:62722)、エアロバイザー(品番:62724)を装着可能。・段付きスペーサー、ボルト付属
用途車体のフォルムを崩さないブラック塗装ステー適合車種CB1000F(26) [8BL-SC94]
シリンダーキットATHENA(アテナ)税込¥142,780¥129,800