絞り込み
ブランド
  • ALCANhands
  • モノタロウ(25)
  • TAKEGAWA(武川)(6,431)
  • DAYTONA(デイトナ)(3,335)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2,954)
  • KITACO(2,866)
  • CF POSH(2,560)
  • POSH Faith(2,364)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,955)
  • KIJIMA(キジマ)(1,534)
  • PMC(1,521)
  • ハリケーン(1,316)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1,275)
  • AFAM(アファム)(1,238)
  • brembo(1,235)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,087)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1,070)
  • ベビーフェイス(975)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(893)
  • OVER RACING(833)
  • Gクラフト(676)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
647件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーブレーキホース ALCANhands

    ラバーブレーキホース

    ALCANhands(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
    セット内容ホース×1、アルミガスケット×4
  • 応急補修ワイヤーキット ALCANhands

    応急補修ワイヤーキット

    ALCANhands(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1キット
    当日出荷
    簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
    適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • iグリップ ALCANhands

    iグリップ

    ALCANhands(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約33
  • ブラックグリップラバー ALCANhands

    ブラックグリップラバー

    ALCANhands(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ご要望の多かった薄型のラバーグリップが出来ました。 全て非貫通タイプで、全長120mm、薄型なのにしっかりデザインが施されています。 薄型なのでハンドルとの一体感がさらに増し、握り心地は最高です。
    用途Φ22.2用外径(Φmm)約31全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)24.5、(L側)22長さ内寸(mm)(グリップ)116
  • スポンジレバーラップ フィンガーフィット ALCANhands

    スポンジレバーラップ フィンガーフィット

    ALCANhands
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長距離走行、指からレバーへの操作負担を軽減。 スポンジ素材なので、ソフトでフィットな装着感を体験することができます。 装着も中性液体(洗剤等)を塗るだけの工具不要な簡単アイテム。 指先からの振動が大幅に軽減されます。
    全長(mm)100内径(Φmm)12外径(Φmm)23
  • バーエンド AIR ALCANhands

    バーエンド AIR

    ALCANhands(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。 全種六角ボルト仕様。 デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。 ハイクオリティ&高性能設計。 一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。 多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。 三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。 また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。
    用途Φ22.2用セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
  • チョークワイヤー ALCANhands

    チョークワイヤー

    ALCANhands(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
    ロング数ノーマル
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
    ロング数ノーマル
  • クラッチワイヤー JB308 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB308

    ALCANhands
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
  • クラッチワイヤー JB104 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB104

    ALCANhands
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • LCシリーズ ブレーキケーブル [フロント] ALCANhands

    LCシリーズ ブレーキケーブル [フロント]

    ALCANhands(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • スカルファイヤーグリップ ALCANhands

    スカルファイヤーグリップ

    ALCANhands
    2,698税込2,968
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    髑髏と炎デザインでキメル!! Φ22.2mm用、貫通タイプで、ミニからビックスクーター、ロード系まで幅広く合わせることが出来ます。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)24.2、(L側)21.5長さ内寸(mm)(グリップ)120
  • Extreme-Grip(エクストリームグリップ) ALCANhands

    Extreme-Grip(エクストリームグリップ)

    ALCANhands(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    多彩なボディーデザイン ソフトとハードの握り心地 すっきり纏まった非貫通構造
    用途Φ22.2用外径(Φmm)約37
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,298税込3,628
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途モンキー 1992ー(12V)(FI車を除く)
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,398税込3,738
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途モンキー 1984ー1991用(AB27系には使用不可)
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途マジェスティ250(4HC4/5 5CG1/3 5GM1/8)
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途マジェスティ250 2002ー(5SJ)
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    4,598税込5,058
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途フォルツァ ー2003
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    5,798税込6,378
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途フォルツァ 2004ー(MF08 TYPEーZ)
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途フォルツァ 2004ー(MF08 TYPEーX)
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途バルカン400/800/クラシック/バルカンドリフター400/800 エリミネーター250V用
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途バリオス250/II型用
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    4,298税込4,728
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途ドラックスター400/1100 ー2002。ドラックスター1100クラシック ー2002。 ドラックスター400クラシック ー2003用
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    4,798税込5,278
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途ドラックスター250用
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    4,598税込5,058
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途ゼファー750/RS('04~'06) W400('08~)ハザード付き用 内容品約300mmロング
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,798税込4,178
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途ゼファー400/GPZ400R
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,198税込3,518
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途ゼファー400('91-)/χ ゼファー1100/RS ゼファー750(-'03) ZRX1100/Ⅱ('97-00)ZRX400(-'03)ZRX1200R/S('01-'03)
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    4,898税込5,388
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途ジェイド
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    4,198税込4,618
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途シャドウスラッシャー400/750
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    5,298税込5,828
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途シャドウ400/750
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,598税込3,958
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途グランドマジェスティ2004ー
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    4,598税込5,058
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途グラストラッカー/ビックボーイ~’03 スカイウエーブ250(CJ41~43A) イントルーダクラシック400/800
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    4,798税込5,278
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途エイプ50/TypeD車 FI車
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途ZRX1200R/S('04-'08) ZRX400/Ⅱ('04-'08)ZRX1200DAEG用
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途Z400GP GPZ400F用
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途Z400FX
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途Z250FT
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途XJR400/バージョンR/バージョンS用(R2は使用不可)
...

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品