カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 排気系(9)
        • 外装系(2)
        • エンジン系(1)
        • 吸気系(2)
        • タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン(2)

バイク部品 :「4in1」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ピースクランプ 1-1/4in クランプ ブラック KIJIMA(キジマ)3ピースクランプ 1-1/4in クランプ ブラックKIJIMA(キジマ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
バッフル RPM-NEW4in2in1用エンドバッフル RPMバッフル RPM-NEW4in2in1用エンドバッフルRPM
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)20
INバルブ1ケ/APE-4Vヘッド DAYTONA(デイトナ)INバルブ1ケ/APE-4VヘッドDAYTONA(デイトナ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
3ピースクランプ 1-1/4in クランプ クローム KIJIMA(キジマ)3ピースクランプ 1-1/4in クランプ クロームKIJIMA(キジマ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
バッフル RPM-NEW4in2in1用エンドバッフル RPMバッフル RPM-NEW4in2in1用エンドバッフルRPM
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
RPM-NEW4in2in1マフラーに初回付属されているサイズです。
内径(Φmm)25
D7 2.0 LED Light Pod DENALID7 2.0 LED Light PodDENALI
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷
パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングル関連資料(3.66MB)ビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
32mm-38mm Tube Mount Kit DENALI32mm-38mm Tube Mount KitDENALI
10,980税込12,078
1個
62日以内出荷
このDENALIエンジンガード/フレームライトマウントキットは、エンジンガード、フレームチューブ、または直径32mm~38mm(1.25in~1.5in)のチューブにDENALILEDライトキットを取り付けることができます。 これらのライトマウントには独自の八角形の内側輪郭があり、クランプが広範囲のチューブ直径をしっかりと把持できるようになっています。 オプションの完全回転可能なマウントシェルフを備えています。 これらのクランプは、クルーザーや標準的なオートバイに一般的に見られるOEMまたはアフターマーケットエンジンガードにライトを取り付けるためのものです。 クランプは、ライトをエンジンガードの内側に配置し、先端を保護します。 クランプはフレームダウンタブに完全にフィットするサイズになっており、多くのクルーザーと標準的なオートバイにクリーンでロープロファイルの取り付けを実現します。 調節可能なグリップ範囲32mm~38mm 回転可能な取り付けシェルフにより、4番目の調整軸が可能になります。 ライトはシェルフに取り付けたり、直接クランプに取り付けることができます。 ライトポッドをM8ボルトで取り付け可能です。 陽極酸化黒鉛アルミニウム。 AltRiderクラッシュバーに直径32mm(1.25in)のチューブを取り付けます。 19mm(3/4in)チューブと25mm(1in)チューブのAltRiderクラッシュバーには使用できません。
セット内容取り付けクランプ×2、回転可能なマウントシェルフ×2、組み立て金具、取り付け金具
POWER BOX パワーボックス FULL ステンポリッシュ Z9R-PB-22 SP忠男POWER BOX パワーボックス FULL ステンポリッシュ Z9R-PB-22SP忠男
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:Z9R-PB-22販売備考:Z900RS 23(8BL-ZR900K) パワーBOX フル 4in1 ステンポリッシュ適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
POWER BOX パワーボックス FULL 耐熱ブラック Z9R-PB-21 SP忠男POWER BOX パワーボックス FULL 耐熱ブラック Z9R-PB-21SP忠男
189,800税込208,780
1個
欠品中
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:Z9R-PB-21販売備考:Z900RS 23(8BL-ZR900K) パワーBOX フル 4in1 耐熱ブラック適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
Three-Tec フルシステムレーシングマフラー 4in1 (キャタライザーなし)   ステンレスブラック for ZZR1400 BODIS (ボディス)Three-Tec フルシステムレーシングマフラー 4in1 (キャタライザーなし) ステンレスブラック for ZZR1400BODIS (ボディス)
359,800税込395,780
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI ZZR1400 (2006-2007)
Three-Tec フルシステムレーシングマフラー 4in1 (VRキャタライザー)   ステンレス/チタニウム for ZZR1400 BODIS (ボディス)Three-Tec フルシステムレーシングマフラー 4in1 (VRキャタライザー) ステンレス/チタニウム for ZZR1400BODIS (ボディス)
399,800税込439,780
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI ZZR1400 (2008-2011)
Three-Tec フルシステムレーシングマフラー 4in1 (VRキャタライザー)   ステンレスブラック for ZZR1400 ( BODIS (ボディス)Three-Tec フルシステムレーシングマフラー 4in1 (VRキャタライザー) ステンレスブラック for ZZR1400 (BODIS (ボディス)
369,800税込406,780
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI ZZR1400 (2008-2011)
Three-Tec フルシステムレーシングマフラー 4in1 (キャタライザーなし)   ステンレス/チタニウム for ZZR14 BODIS (ボディス)Three-Tec フルシステムレーシングマフラー 4in1 (キャタライザーなし) ステンレス/チタニウム for ZZR14BODIS (ボディス)
369,800税込406,780
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI ZZR1400 (2006-2007)
パワーボックス フル ショート(チタンブルー) SP忠男パワーボックス フル ショート(チタンブルー)SP忠男
259,800税込285,780
1個
21日以内出荷
適合メーカーカワサキ適合車種KAWASAKIZ900RS/CAFE(パワーボックス フル)4in1 チタンブルー2BL-ZR900C
パワーボックス フル ショート(ステン/ポリッシュ) SP忠男パワーボックス フル ショート(ステン/ポリッシュ)SP忠男
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
適合メーカーカワサキ適合車種KAWASAKIZ900RS/CAFE(パワーボックス フル)4in1 SUSポリッシュ2BL-ZR900C

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

4in1特集
おすすめ人気ランキング
バイク部品