カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 排気系(4)
        • 外装系(2)
        • 電装(2)

バイク部品 :「50.8φmm」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンドパイプ 50.8Φ CF POSHベンドパイプ 50.8ΦCF POSH
2,498税込2,748
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
TT-Formula Type-S OVER RACINGTT-Formula Type-SOVER RACING
53,980税込59,378
1セット
7日以内出荷
ノーマルキックペダルは使えません。エキパイは13-01-39/39Rと同形状、同サイズです。互換性があります。サイレンサーステーは13-01-39と同じです。
用途集合方式:1-1適合MONKEY材質エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:300(TT-F)タイプフルエキゾースト
Φ98サイレンサー チタン ヤマモトレーシングΦ98サイレンサー チタンヤマモトレーシング
41,980税込46,178
1個
16日以内出荷
チタン(L 416/500mm) ・チタンΦ98×416/500mm ・差込み径 Φ42.7/Φ50/Φ50.8
Φ110サイレンサー ヤマモトレーシングΦ110サイレンサーヤマモトレーシング
54,980税込60,478
1個
16日以内出荷
カーボン(L 450/500mm) ・カーボンΦ110×450/500mm ・差込み径 Φ50/Φ50.8/Φ60.5
GP-PERFORMANCE サウンドアジャスト OVER RACINGGP-PERFORMANCE サウンドアジャストOVER RACING
86,980税込95,678
1セット
22日以内出荷
ノーマルキックペダル OK。OVER製バックステップ OK。OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装着。サウンドアジャストシステムワイヤー長 1200mm。走行しながらでも手元で簡単に音量調節が可能なサウンドアジャストシステムを採用。住宅街などでチューニングエンジンを暖機運転する時は音量を抑えて、郊外の走行時は本来のパフォーマンスを発揮できるよう、全開モードを選択。場所や用途に応じて簡単に素早くサウンドを選べるのが最大の特徴。基本性能はGPパフォーマンスと同じスペックの高性能マフラーです。コントロールレバーはアルミ削り出しにブラックアルマイト仕上げで細部までコダワリの品質。音量調整は4段階。
用途集合方式:1-1適合MONKEY材質テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:Φ90×300タイプフルエキゾースト
D2 Lighting Kit DENALID2 Lighting KitDENALI
71,980税込79,178
1個
62日以内出荷
1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。DENALI D2ライトにはデュアルライトLEDとハーネスが装備されており、ライトの光量を必要とするオン・オフロードライダーにとって理想的なライティング・ソリューションを作り出します。既存のハイ/ロービームスイッチを使用して、接近通過する際に半輝度を選択することができます。 ライトはハイ/ロービームスイッチとは独立して配線することもでき、常時最適に動作させることができます。
セット内容DENALI D2 LEDライトポッド×2、調光モジュール、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、M8(8mm)のマウントブラケット×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(40度ビームパターン)×2、取り付け手順、六角レンチブラック質量(g)(ポッド)約270入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96LED(1x)10 W CREE XM-L2強度デュアルマウント汎用M8ビーム角度(°)10または40ビーム距離(m)128.93(423フィート)防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
D2 LED Light Pod DENALID2 LED Light PodDENALI
35,980税込39,578
1個
62日以内出荷
D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。全てのDENALI LEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
仕様(パワードロー)0.75Aセット内容ブラックまたはクロム DENALI D2 LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキーブラック入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96LED(1)10 W CREE XM-L2強度デュアルマウント汎用M8ビーム角度(°)10防水性IP-68ビーム距離(m)128.93(423フィート)
スプレッドパイプΦ45Φ50.8 CF POSHスプレッドパイプΦ45Φ50.8CF POSH
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

50.8φmm特集
おすすめ人気ランキング
バイク部品