カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • ブレーキ系(26)
        • 駆動系(2)
        • 外装系(244)
        • オイル・燃料系(3)
        • バイク用メーター(3)
        • ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等(17)
        • サスペンション(1)
        • 電装(3)
        • タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

バイク部品 :「M10 P1.25」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)リプレイスドレンボルトDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう! ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。 純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状六角二面幅六角軸二面幅(mm)14
リキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・シングル プロトリキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・シングルプロト
699税込769
1セット
当日出荷から3日以内出荷
PLOTリキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・シングル。適合ブレーキホースは、SWAGE-LINE(スウェッジライン)、EARLS(アールズ)(厚さ10.8mmバンジョー)です。 「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。
セット内容バンジョーボルト・シングル:1個、銅ワッシャー:3枚材質アルミニウム形状M10Xブラック
ドレンボルトM10×16×P1.25 DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトM10×16×P1.25DAYTONA(デイトナ)
599税込659
1個
当日出荷
純正同等のスチール製なので脱着時も安心。 アルミ製ドレンワッシャー付属。 フランジ付きなので汎用のドレンワッシャーが使用可能。 ボルトの頭の二面幅は14mm。
付属品アルミ製ドレンワッシャー材質スチール製二面幅(mm)14ボルト頭部形状二面幅
フランジボルトワイヤリング ZETAフランジボルトワイヤリングZETA(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から6日以内出荷
チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。 M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
チタンキャップスクリュー ZETAチタンキャップスクリューZETA(6件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から8日以内出荷
定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。
フランジ付ロックナット(セレート無) K-CON(キタコ)フランジ付ロックナット(セレート無)K-CON(キタコ)(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
フリクションリングのインサートによりプリベリングトルク発生部を持ち、それによる摩擦抵抗によって戻り止めの要素として、ネジ部のトルクが大きくなるナット。
材質スチール表面処理ユニクロ
モトレッド アルミブレーキプレッシャースイッチ DRC(ダートフリーク)モトレッド アルミブレーキプレッシャースイッチDRC(ダートフリーク)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンペティションモデル等のレーシングマスターシリンダーに使用する油圧感知型ブレーキスイッチ。小型でアルミ製のボディは大幅な軽量化を実現。機械式スイッチに比べ、汎用性が高く、バンジョウボルトを交換するだけの簡単タイプ。 バンジョーボルトタイプ ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0mm バンジョータイプ ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0m
チタンフランジロックナット ZETAチタンフランジロックナットZETA(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロックナットには金属フリクションプレートを使った"Uナット"や、ナイロンを使った"ナイロンナット"が一般的だが ZETA チタニウム フランジロックナットは、端面に独自加工を施すことでプレートを使うことなくフリクションを得ることに成功。 ボルトへの攻撃性はUナットとナイロンナットの中間程度で、安定した締め付けが可能。
ラジアルクラッチマスタ19ブラック DAYTONA(デイトナ)ラジアルクラッチマスタ19ブラックDAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減。クラッチのコントロール性を向上させました。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(平端子2極タイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。※他サイズへの使用は不可。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
キャリパーサポート用 ボルトSET [M10X25 P1.25/2本入り] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]キャリパーサポート用 ボルトSET [M10X25 P1.25/2本入り]ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
479税込527
1セット(2本)
当日出荷
リキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・ダブル プロトリキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・ダブルプロト
579税込637特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
PLOTリキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・ダブル。適合ブレーキホースは、SWAGE-LINE(スウェッジライン)、EARLS(アールズ)(厚さ10.8mmバンジョー)です。 「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。
セット内容バンジョーボルト・ダブル:1個、銅ワッシャー:4枚材質アルミニウム形状M10Xブラック
チタン バンジョーボルト ZETAチタン バンジョーボルトZETA
2,498税込2,748
1本
当日出荷から6日以内出荷
オフロード車全般に使用できるスプロケットボルト。 チタンボルトは表面に不動体被膜を形成するため、汚れが付きにくく、落としやすくなっており、半永久的に錆びることがない。
M10スタッドボルトSET ハリケーンM10スタッドボルトSETハリケーン(1件のレビュー)
589税込648
1セット(2本)
当日出荷
ねじの呼びM10仕様ボルトサイズ M10×L85×P1.25適合車種メーカー7/8インチハンドルポスト及びライザーハンドル用
フランジ付きボルトM10X100XP1.25 DAYTONA(デイトナ)フランジ付きボルトM10X100XP1.25DAYTONA(デイトナ)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
パイプエンジンガード(品番:43510/43515用)の補修品。・フランジ付きボルトM10×100×P1.25
クッシュドライブボルトSET P1.25 GALESPEED(ゲイルスピード)クッシュドライブボルトSET P1.25GALESPEED(ゲイルスピード)
1,298税込1,428
1セット(3本)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
チタンフランジボルト ZETAチタンフランジボルトZETA(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
フランジ付きボルト10X270XP1.25 DAYTONA(デイトナ)フランジ付きボルト10X270XP1.25DAYTONA(デイトナ)
1,498税込1,648
1個
欠品中
パイプエンジンガード(品番:63920用)の補修品。・フランジ付きボルトM10×270×P1.25
AQUAPROVAセンサーM10XP1.25 DAYTONA(デイトナ)AQUAPROVAセンサーM10XP1.25DAYTONA(デイトナ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
センサー寸法(mm)250主な適合車種(72812/72813/93910/96583)の補修部品
ニップル K-CON(キタコ)ニップルK-CON(キタコ)(10件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
オイルクーラーやケースブリーザー等の取出し口として使用できるニップルです。
チタンスプロケットナットセット ZETAチタンスプロケットナットセットZETA
5,298税込5,828
1セット(5本)ほか
6日以内出荷
フランジ付ロックナットのセット。高強度チタンを使用するため、6角の2面幅をワンサイズ小さくすることが可能で、さらなる軽量化を実現。
フロントマスターC DAYTONA(デイトナ)フロントマスターCDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。
ユニオン、8MM-M10XP1.25 DAYTONA(デイトナ)ユニオン、8MM-M10XP1.25DAYTONA(デイトナ)
799税込879
1個
翌々日出荷
完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
ミラーアダプター/BMWセンヨウ DAYTONA(デイトナ)ミラーアダプター/BMWセンヨウDAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
翌々日出荷
BMW用ミラーアダプター(車体側 M10正ネジP1.5/ミラー側 M10正ネジP1.25)。 左右共通。商品は1個入り。左右に使用する場合は2個必要です。 車体に取り付ける場合はグリスを塗布してください。
材質/仕上スチール製黒塗装仕上げ高さ(mm)18.6
ミニウインカー取付ボルト ハリケーンミニウインカー取付ボルトハリケーン
859税込945
1個
4日以内出荷
仕様ショートタイプ×2個入材質アルミ適合車種ミニウインカー用主な適合車種汎用
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA テーパーキャップ ブラック CBK-01ATB プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA テーパーキャップ ブラック CBK-01ATBプロトブレンボ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-01ATB販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-23タイプ:ボルトヘッド形状:テーパーキャップ色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラックサイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラックタイプボルトヘッド形状:テーパーキャップねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4Pキット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
M10ソケットボルト ハリケーンM10ソケットボルトハリケーン
529税込582
1個
4日以内出荷
ねじの呼びM10メッキ
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ チタン色 CBK-02BTT プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ チタン色 CBK-02BTTプロトブレンボ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-02BTT販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-23タイプ:ボルトヘッド形状:テーパーキャップ色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色タイプボルトヘッド形状:テーパーキャップねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
荷掛けナット KIJIMA(キジマ)荷掛けナットKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ショック上部のボルト位置に装着
全長(mm)40
キャップボルト K-CON(キタコ)キャップボルトK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
319税込351
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
Φ12 グロメット (M10xP1.25) SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]Φ12 グロメット (M10xP1.25) SILACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
799税込879
1個
3日以内出荷
KTMのスロットルキットはスロットルワイヤーを1本で設計しているため、もう一方のスロットルホルダーのネジ穴が空いた状態になります。その穴を塞ぐ為に使用するのが、グロメット。スロットルホルダーへの装着以外に、ミラーネジ部などにもご使用頂けます。
モンスターミラー (クローム)M10XP1.25 DAYTONA(デイトナ)モンスターミラー (クローム)M10XP1.25DAYTONA(デイトナ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
Z-Ⅱタイプの丸型ミラー。M8(24502)はモンキー等のミニバイクに適合。左右共通。2007年以降の車両に取り付けする場合は、衝撃緩和装置の同時装着が必要です。
NISSIN ラジアルブレーキマスター用ミラーホルダー ブラック DAYTONA(デイトナ)NISSIN ラジアルブレーキマスター用ミラーホルダー ブラックDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
79882、79883、79886、7988用補修パーツ。
ブラック塗装サイズM10×P1.25主な適合車種79882、79883、79886、7988用補修部品
モンスターミラー DAYTONA(デイトナ)モンスターミラーDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Z-Ⅱタイプの丸型ミラー。M8(24502)はモンキー等のミニバイクに適合。左右共通。2007年以降の車両に取り付けする場合は、衝撃緩和装置の同時装着が必要です。
種別左右共通仕様左右共通ツヤ有りブラックねじ右ネジ(M10×P1.25)
バックミラーステー DAYTONA(デイトナ)バックミラーステーDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノンカウル仕様などにする際に便利なバックミラーステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利です。Φ22.2ハンドル用。アルミ製。
ショートステムミラーBKスクエア(R)M10 DAYTONA(デイトナ)ショートステムミラーBKスクエア(R)M10DAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プルバックタイプのハンドル装着時、気になるミラーの張り出しを抑えるショートステムタイプ。右ネジ(M10×P1.25)。左右別売り。
種別
ショートステムミラーBKスクエア(L)M10 DAYTONA(デイトナ)ショートステムミラーBKスクエア(L)M10DAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プルバックタイプのハンドル装着時、気になるミラーの張り出しを抑えるショートステムタイプ。右ネジ(M10×P1.25)。左右別売り。
種別
衝撃緩衝装置付きミラーアダプター DAYTONA(デイトナ)衝撃緩衝装置付きミラーアダプターDAYTONA(デイトナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
2007年以降の車両に衝撃緩衝装置無しのミラー(M10正ネジ)を装着する場合に必要。取り付けることで新基準をクリアします。標準的なM10正ネジのミラーを左右に装着可能。ミラーアダプターとしても使用可能
高さ(mm)アダプター:30セット内容左右2個セット
ブレーキホースEX100 DAYTONA(デイトナ)ブレーキホースEX100DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
マスターシリンダーを横型からラジアルに変更する際に便利なブレーキホースエクステンション。ホース長:100mmA:ネジピッチP1.25(メス側)B:ネジピッチP1.25(オス側)
長さ(mm)100
穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 10pcs CF POSH穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 10pcsCF POSH
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
NSR50/80,GROM
ビンテージヘッドライト DAYTONA(デイトナ)ビンテージヘッドライトDAYTONA(デイトナ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SR等をビンテージ風にカスタムする際に最適なルーカスレプリカのヘッドライト。クラシカルなラウンドレンズタイプ。レンズ径Φ170。H4バルブ(12V60/55W)付属。スチール製。リム部クロームメッキ。
付属品スペンサー(t=10)2ヶ材質スチール、リム部クロームメッキ

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品