カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 排気系(1)
        • 駆動系(31)
        • 外装系(75)
        • エンジン系(21)
        • オイル・燃料系(1)
        • バイク用メーター(1)
        • ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等(1)
        • サスペンション(1)
        • 電装(1)

バイク部品 :「sp武川」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパーSステージ ボアアップKIT TAKEGAWA(武川)ハイパーSステージ ボアアップKITTAKEGAWA(武川)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
SステージボアアップKIT(スポーツカムシャフト付き)にビッグスロットルボディーKIT、FI コン2(ビッグスロットルボディ対応インジェクションコントローラー)、スパークプラグが付属。SステージボアアップKITの性能を引き出すアイテムが付属したオールインワンパッケージです。SステージボアアップKITシリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから181ccに変更出来ます。シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。表面はノーマル同様のブラック塗装を施し、本体にオイルクーラーへのオイル取出し口を装備しております。(別売SP武川社製オイルクーラーKITをお薦めします。)KIT付属のピストンにはハイオクタン価ガソリン仕様のスタンダードとレギュラーガソリン仕様のecoからお選び頂けます。ecoは圧縮比を10.5:1に調整し、レギュラーガソリンの使用を可能としている為、燃料コストを減らすことが出来ます。スタンダード、eco共に鋳造ピストン採用。SP武川社製マフラーを同時装着することで、更に出力アップが可能になります。またスーパーオイルポンプ、ダイハードαカムチェーン等のSP武川社製アイテムの同時装着をお薦めします。スポーツカムシャフトノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、ノーマルエンジンに取付けた場合でも高回転域での出力性能が向上します。ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション機構になります。ビッグスロットルボディーKIT(ノーマルシリンダーヘッド用)ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出し、高出力化を実現します。高回転域までストレス無く回るエンジン特性をお楽しみ頂けます。ノーマルエアクリーナーボックスに接続出来るコネクティングチューブ付属。FI コン2パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来るSP武川社独自開発のインジェクションコントローラーです。大容量インジェクターを採用し、ビッグスロットルボディーとSP武川社製カスタムパーツの同時装着に合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、車両の仕様に合わせて設定出来ます。又、内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に本体のロータリースイッチで微調整出来る増減機能も備えています。またレブリミット回転数も純正ECUを上回る11500rpmとなります。FI コン2には専用ハーネスCOMPが付属しており、最小限の配線加工で取付け可能です。
SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキット TAKEGAWA(武川)SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキットTAKEGAWA(武川)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来る「スーパースポーツ5速クロスミッション」エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。この「SS5速クロスミッション」を装着することで、ストリート走行、コーナリング、レース走行でストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォークには特殊表面処理が施され、耐久性を向上させております。ミッションキット組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。(モンキー・ゴリラ用SS5速クロスミッションキットにはクランクケースガスケットが6V用と12V用の2種類付属しております。
適合ノーマルクラッチSP武川製スペシャルクラッチ(湿式)
TAF5速クロスミッションキット(S-Touring) TAKEGAWA(武川)TAF5速クロスミッションキット(S-Touring)TAKEGAWA(武川)
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
既存のSP武川社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させ、ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来ます。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。又、ギアにはSS5速同様の噛合部のテーパー形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギア抜けなどの誤作動防止効果を高めております。
マルチリフレクター ヘッドライトキット TAKEGAWA(武川)マルチリフレクター ヘッドライトキットTAKEGAWA(武川)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
SP武川社製カスタムメーター(2連タイプ、スーパーマルチメーター)へ変更した場合に使用。このマルチリフレクターヘッドライトユニットはヘッドリム形状を純正タイプ同様の折り返しのある形状とし、リフレクターの反射面のカットがより洗練されております。SP武川社従来品はリフレクターの材質がPC製でしたが、新たにより耐熱性の高い材質を採用し、耐久性が向上しました。
DタイプLCDスピード&タコメーター TAKEGAWA(武川)DタイプLCDスピード&タコメーターTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
モンキー・Apeのノーマルヘッドライトケースに差込むメーターシリーズ。ノーマルのスピードメーターと交換するだけで簡単に装着出来ます。ボディーを下から見るとDの形に見える事からSP武川社ではこのメーターをDタイプと呼んでいます。Dタイプはエンジンチューニングに合わせて計器をバージョンアップする方にお薦めです。コンパクトスペースにスピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーターを内蔵、デジタル表示を採用することで多機能であっても視認性抜群のLCDメーターです。また最高速度記録、最高回転数記録、燃料警告表示(モンキーFI装着時)機能を追加し、SP武川社のこだわりと工夫が詰め込まれた機能性の高いメーターに仕上げています。新型Dタイプスピード&タコメーターの外観とLCD表示SP武川社が長年開発を続けているLCD表示技術により、乗車ポジションからでもメーターの表示を妨げることなく、確認することが出来ます。新型Dタイプメーターは更に視認性を向上させる為、新形状LCDパネルと発光ムラ抑制の工夫を凝らした文字盤を採用することで昼間、夜間を問わず、高い表示機能を可能としています。更にモンキー(FI)ヘの取付けも可能とし、メーター内に燃料警告表示が内蔵されている為、ノーマル燃料警告灯を取外すことが出来、メーター周りをまとめることが出来ます。カスタム車両に対応する機能を装備タイヤサイズ変更の細かな設定からホイールサイズ変更まで対応出来る速度補正機能(純正比50%-210%)とイグニッションコイルの1次側、2次側に加え、点火系カスタムパーツの影響の少ないパルスジェネレーター信号の読み込みにも対応する汎用性の高いRPM信号読み込み機能を装備。外部スイッチ採用で快適操作メーターの機能表示切り替えや記録の確認時に必要となるスイッチをセパレートタイプにすることで切り替え時のスイッチの操作性が良く、トップブリッジの裏面に取付けることが出来ます。軽量でコンパクトなので付属の粘着テープにより、簡単に取付け出来ます。簡単装着のDタイプメーターメーターには車両別専用配線を付属している為、配線加工が一切必要ありません。ノーマルライトケースにあるノーマルメーターと交換し、配線をつなぐだけなので、簡単に取付けすることが出来ます。新型制御回路を内蔵広い安定作動電圧範囲(DC/AC 8-16V)と一時的な過電圧(18V/1時間、24V/1分間)に対応する新型制御回路を内蔵しています。
モンキー ディスクキット for ノーマルフォーク(SILVER) SHIFTUP(シフトアップ)モンキー ディスクキット for ノーマルフォーク(SILVER)SHIFTUP(シフトアップ)
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷
主な適合車種モンキー
アルミスイングアーム (8cmロング) TAKEGAWA(武川)アルミスイングアーム (8cmロング)TAKEGAWA(武川)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
8インチ車のスタイルのまま、高い剛性と走行安全性を得ることが出来ます。剛性のある新型アルミスイングアームの特性により、8インチ車での安定したワインディングがお楽しみ頂けます。又、特徴的な多角断面パイプが周りにボリューム感を与え、8インチ車のカスタムイメージを高めます。完全新設計メインアーム独自の断面形状と素材厚み等のバランスによりスイングアームに求められる剛性と軽量化を両立。精巧な『曲げ加工』と『バフ仕上げ』は他に無い圧倒的な存在感を示します。完全SP武川社内製作だからこそ出来た細部にいたるこだわりと機能性を重視した本物のスイングアームです。高剛性・耐疲労強度の一体成型アクスル部アクスルホルダー部はリアショック受け部と一体加工とし、徹底した軽量化と高剛性化を行い路面からの入力を確実にリアショックへ伝えます。メインアームとの接合部は接合面を増やし、高い耐久性と疲労強度を得ています。メンテナンス性を考慮したオリジナル設計チェーンアジャスター部分には六角レンチで簡単に調整が出来る専用アジャスターを採用。締め付け作業で両側レンチを必要とせず、ナット側だけで簡単に作業が行える専用アクスルシャフトと合わせて日々のメンテナンス性に優れています。美しいバフ研磨仕上げと硬質アルマイトスイングアーム全体にバフ研磨が施され、アルミスイングアームの存在感とカスタムイメージを高め、車両を美しく演出します。又、アルミ削り出しチェーンアジャスターには硬質アルマイトが施されており、レーザーマーキングロゴが入っています。高精度の曲げ加工と美しい仕上げ剛性に優れた多角断面パイプを採用。又、ステアリングパーツでありながら、ドレスアップとして充分な存在感を与える精巧な曲げ加工と美しいバフ仕上げが施されています。一体成型チェーンスライダーの採用チェーンスライダーにはスイングアーム上下をカバーする一体成型を採用し、ドライブチェーンからスイングアームを確実に保護します。
ウインカーインナーリフレクター TAKEGAWA(武川)ウインカーインナーリフレクターTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
3日以内出荷
ウインカーバルブ、ボディー&レンズをそのままに、ワット数がアップしたような照射効率を発揮するインナーリフレクターです。ボディー内部にリフレクターを追加するだけの簡単装着で、バルブ背面の光をレンズ方向に広角反射します。
SPECIAL CLUTCH KIT(アルミダイカスト) TAKEGAWA(武川)SPECIAL CLUTCH KIT(アルミダイカスト)TAKEGAWA(武川)
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
スーパーストリートアウターローターキット TAKEGAWA(武川)スーパーストリートアウターローターキットTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
6Vシャリー(ポイント点火)にこのキット装着することで、12V(C.D.I.点火)にすることが出来ます。又、スーパーストリートアウターローターを採用している為、安定した点火性能を可能としながら、ストリートユースに必要となる灯火類の明るさと走行時に消費する電力を補う充電が可能になります。他社製品との違い他社で販売されている6Vから12Vへ変換するキットは、灯火類のみ12V化されるだけで点火方式はポイント点火のままになります。SP武川社製スーパーストリートアウターローターキットはC.D.I.点火と12V化を兼備したキットの為、安定した点火性能と12V電装を同時に得ることが出来、カスタムパーツの選択幅が広がります。キットの装着についてC.D.I.点火に必要となるパルスジェネレーターは左クランクケースカバー内の狭いスペースに無加工で収納出来、イグニッションコイルとC.D.I.は専用ブラケットに装着することで、フレームにボルトオンで固定することが出来ます。又、電装変換に伴う配線加工は一切無く、カプラーオンで取付け出来、純正同様シートの下にスッキリと収まります。※バッテリーホルダーの一部に切断加工が必要です。※バッテリー無しタイプは別途12Vバッテリー(SP武川社製 T-SPIRIT 12VバッテリーJB2.5L-C/05-11-0001)が必要となります。※かご無し車両はホーンの取付け位置が異なる為、適合外にしています。適合に関する参考情報をご覧下さい。
主な適合車種6Vシャリー(CF50 K2-3/かご有り)(CF50-2300016-2540995・CF50-2540996-)
SPECIAL CLUTCH KIT TAKEGAWA(武川)SPECIAL CLUTCH KITTAKEGAWA(武川)
92,980税込102,278
1セット
3日以内出荷
車両からエンジンを降ろすこと無く、スペシャルクラッチキットを組付けることが出来る構造は特許取得しております。ダイカストクラッチカバーのサーモスタット取付け部とオイルライン構造は特許取得しております。
6Vモンキー用強化遠心力クラッチキット TAKEGAWA(武川)6Vモンキー用強化遠心力クラッチキットTAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
6Vモンキー(遠心クラッチ車)にライトボアアップキット(eステージ/Sステージ)を装着した場合に起こるクラッチの滑りを解消する強化遠心クラッチキットです。ライトボアアップの性能を十分に伝達することが出来、本来のエンジン出力を発揮します。 クラッチ構造は、ノーマルローラータイプからウエイトタイプに変更し、更にウエイトを増加させることで強化しています。(ノーマル遠心クラッチ:4枚×4箇所→16枚)(SP武川製遠心クラッチ:8枚×4箇所→32枚) 組付け方法は、強化クラッチASSY.は組立て済みなので、ノーマルのクラッチASSY.、クラッチアウターカバー、クラッチガイド、プライマリードリブンギアをキットパーツと交換するだけなので、簡単に装着することが出来ます。
適合車種6V DAX50・12V DAX50・遠心クラッチ車
ウインカーレンズセット TAKEGAWA(武川)ウインカーレンズセットTAKEGAWA(武川)
969税込1,066
1セット(2個)
3日以内出荷
TAKEGAWA製丸型Sタイプウインカー用のウインカーレンズです。オレンジは丸型Sタイプウインカーの標準レンズの為、リペアパーツとして使用出来ます。TAKEGAWA製丸型Sタイプウインカー用インナーリフレクターと同時装着することで、照射効率を向上させると共にカスタム車両を美しく演出します。
主な適合車種汎用SP武川社製丸型Sタイプウインカー用
Zハンドルバー (コンパクト) TAKEGAWA(武川)Zハンドルバー (コンパクト)TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ノーマルハンドルに比べ、高さ 幅 絞りをコンパクト化。ノーマルスタイルの雰囲気を維持しながらストリート走行に適したハンドルの絞り角と幅を採用することで、操作性の向上と疲労感の軽減した実用性のあるハンドルパイプです。又、SP武川社製TLシート、ストリートミニシートなどのカスタムシートとの組み合せもお薦めです。
主な適合車種モンキー6V/2.6ps(Z50J-1000001-1510400)/3.1ps(Z50J-1600008-1805927)・モンキー12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)/FI(AB27-1900001-)・ダックス50 12V(AB26-1000001-) ダックス50 12Vにスーパーローは取付できません。
SMDN SP2/SMLCD用 12Vモンキー武川フォークM1ステーKIT TAKEGAWA(武川)SMDN SP2/SMLCD用 12Vモンキー武川フォークM1ステーKITTAKEGAWA(武川)
2,698税込2,968
1セット
3日以内出荷
SPLバルブスプリング (REGULAR HEAD) TAKEGAWA(武川)SPLバルブスプリング (REGULAR HEAD)TAKEGAWA(武川)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ステアリングハンドルパイプ (プレーン) TAKEGAWA(武川)ステアリングハンドルパイプ (プレーン)TAKEGAWA(武川)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
PCX装着用に開発され、左右のスイッチホルダーの回り止めがそのまま装着出来る様にハンドルパイプに穴開け加工が施されています。その為、ノーマルケーブル類などの変更の必要も無く、そのまま使用することが出来ます。又、ノーマルハンドルに比べ、ハンドルの高さを変更することで、快適なライディングポジションを提供します。更に別売SP武川社製アルミ削り出しバーエンドと同時装着することで、ハンドル周りのドレスアップ効果を高めることも出来ます。
主な適合車種PCX(JF28-1000001-)・PCX150(KF12-1000001-)
SP武川 乾式クラッチ 油圧/スリッパー/マスター付 +TAF5速 SS TAKEGAWA(武川)SP武川 乾式クラッチ 油圧/スリッパー/マスター付 +TAF5速 SSTAKEGAWA(武川)
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
仕様スリッパークラッチ:有り付属品マスターシリンダータイプミッションタイプ:スーパーストリート5速、クラッチタイプ:油圧式
SPクラッチTYPE-R(標準)+TAF5速 TAKEGAWA(武川)SPクラッチTYPE-R(標準)+TAF5速TAKEGAWA(武川)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
12V DAX(AB26-1000001~)シルバー塗装
SPクラッチTYPE-R(標準)+TAF5速 TAKEGAWA(武川)SPクラッチTYPE-R(標準)+TAF5速TAKEGAWA(武川)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
6/12Vモンキー(Z50J-1300017~)(FI除く)シルバー
SPクラッチTYPE-R(スリッパー)+TAF5速 TAKEGAWA(武川)SPクラッチTYPE-R(スリッパー)+TAF5速TAKEGAWA(武川)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
Monkey (FI)(AB27-1900001~)シルバー塗装
SPクラッチTYPE-R(スリッパー)TAF5速 TAKEGAWA(武川)SPクラッチTYPE-R(スリッパー)TAF5速TAKEGAWA(武川)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
6/12Vモンキー(Z50J-1300017~)(FI除く)シルバー
ハイドロリック5ディスククラッチキット DAYTONA(デイトナ)ハイドロリック5ディスククラッチキットDAYTONA(デイトナ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
2次側湿式クラッチキットの油圧式モデル。純正同様のワイヤー式から油圧式に変更することで、フリクションロスが少なくなり、余分な力を必要とせず、クラッチ操作が可能となりました。
適合適合車種■ モンキー/ゴリラ(12V)型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~■ モンキーバハ型式Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~適合トランスミッション・キタコ5速トランスミッション・武川5速トランスミッションキット・デイトナ5速クロスミッションキット(ストリート/ストリートⅡ/SP)・デイトナ4速クロスミッションキット(ストリート/レーシング)・NECTOモンキー用強化クロスミッションキット(5速セミレーシング/5速レーシング)
SPクラッチTYPE-R(スリッパー)+TAF5速 TAKEGAWA(武川)SPクラッチTYPE-R(スリッパー)+TAF5速TAKEGAWA(武川)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
6/12Vモンキー(Z50J-1300017~)(FI除く)シルバー
SPクラッチTYPE-R(標準)+TAF5速 TAKEGAWA(武川)SPクラッチTYPE-R(標準)+TAF5速TAKEGAWA(武川)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
Monkey(FI)(AB27-1900001~)シルバー塗装
SPクラッチTYPE-R(スリッパー)+TAF5速 TAKEGAWA(武川)SPクラッチTYPE-R(スリッパー)+TAF5速TAKEGAWA(武川)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
Monkey(FI)(AB27-1900001~)シルバー塗装
SPクラッチTYPE-R(スリッパー)+TAF5速 TAKEGAWA(武川)SPクラッチTYPE-R(スリッパー)+TAF5速TAKEGAWA(武川)
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
12V DAX(AB26-1000001~)シルバー塗装
SPECIAL CLUTCH KIT(スリッパークラッチ/ブラック) TAKEGAWA(武川)SPECIAL CLUTCH KIT(スリッパークラッチ/ブラック)TAKEGAWA(武川)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
SPクラッチTYPE-R(標準)+TAF5速(Sツーリング) TAKEGAWA(武川)SPクラッチTYPE-R(標準)+TAF5速(Sツーリング)TAKEGAWA(武川)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/ワイヤー式)TAKEGAWA(武川)
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)
スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/油圧式) TAKEGAWA(武川)スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/油圧式)TAKEGAWA(武川)
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)
アジャストステアリングハンドル TAKEGAWA(武川)アジャストステアリングハンドルTAKEGAWA(武川)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
SP武川社製バーハンドル用トップブリッジ/ハンドルクランプ幅が90mm以下のトップブリッジに適合。ハンドルバーの角度と高さが無段階で調整できるアルミ製ステアリングハンドルパイプです。微調整が可能なので乗車姿勢や車両スタイルに合わせたハンドル位置を得ることができます。多くの国産車に対応するパイプ外径Φ22.2mmとし、SP武川社製バーハンドル用トップブリッジやハンドルクランプ幅が90mm以下の純正トップブリッジに対応。ハンドルバー、ハンドルパイプ共に両端にはデザインにこだわったエンドキャップを付けました。カラーラインナップはハンドルパイプとエンドキャップが同色の4色。(ハンドルバーはシルバー以外、すべてブラックとなります。)
SuperHead(+R)Kit(Twin-Spark/バレル) TAKEGAWA(武川)SuperHead(+R)Kit(Twin-Spark/バレル)TAKEGAWA(武川)
89,980税込98,978
1セット
3日以内出荷
LED サブウィンカーセット(フロント) TAKEGAWA(武川)LED サブウィンカーセット(フロント)TAKEGAWA(武川)
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
NINJA250Rにウインカー内蔵ミラーを装着し、ノーマルフロントウインカーを取外した場合に使用する埋込み式LEDサブウインカーです。ノーマルフロントウインカーを取外すと凹み部分がカウリングに残り、車両のイメージが良くありません。このLEDサブウインカーはノーマルウインカーを取外した凹み部分に綺麗に収まり張り出しも無い為、フロントカウルが美しくまとまります。サブウインカーとしての視認性も抜群です。またウインカー配線はノーマルカプラ対応の為、配線加工の必要も無く、配線を付け替えるだけで取付け出来ます。ウインカーボディーは両面テープにより固定します。※付属のSP武川社製ワイドレンジフラッシャーリレーへの変更が必要になります。
主な適合車種Ninja 250R
SPECIAL CLUTCH S/D KIT(スリッパークラッチ/クロス用) TAKEGAWA(武川)SPECIAL CLUTCH S/D KIT(スリッパークラッチ/クロス用)TAKEGAWA(武川)
89,980税込98,978
1セット
3日以内出荷
5DISKクラッチキット(WET)_MNK DAYTONA(デイトナ)5DISKクラッチキット(WET)_MNKDAYTONA(デイトナ)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
脱着式クラッチアウターカバーにより、エンジンオイルを抜かずフリクションディスク交換等のメンテナンスが可能な5/4ディスク湿式2次側クラッチキット。全てのスペックが88cc超のハイパワーエンジンに対応。
適合適合車種 型式 フレームNo.■ モンキー/ゴリラ(12V)型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~■ モンキーバハ型式Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~適合トランスミッション・キタコ5速トランスミッション(キタコ5速トランスミッションの場合は、同梱のワッシャーを1枚増やすことで同時装着が可能。)・武川5速トランスミッションキット・デイトナ5速クロスミッションキット(ストリート/ストリートⅡ/SP)・デイトナ4速クロスミッションキット(ストリート/レーシング)・NECTOモンキー用強化クロスミッションキット(5速セミレーシング/5速レーシング)
コンパクトクールKIT 3Fin4オイルライン TAKEGAWA(武川)コンパクトクールKIT 3Fin4オイルラインTAKEGAWA(武川)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
Z125 PRO、KSR110、KSR PROのシリンダーヘッド下取付けタイプのオイルクーラーです。対象はノーマルシリンダーヘッド(又はスーパーヘッド+R)と、SP武川社製スーパーヘッド4V+Rの2種類設定。オイルホース取出し口はSP武川社製スペシャルクラッチカバー、又はオイルフィルターアダプターの2種類設定しております。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクール(3フィン4オイルライン)を採用。本製品を取付けることでエンジンボアアップに伴う油温上昇を抑えるのに効果的です。
シフトドラムASSY (5-SPEED) TAKEGAWA(武川)シフトドラムASSY (5-SPEED)TAKEGAWA(武川)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
フロントカバーセッティングワッシャー (プレーンタイプ) TAKEGAWA(武川)フロントカバーセッティングワッシャー (プレーンタイプ)TAKEGAWA(武川)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
スーパーカブ・リトルカブのノーマルフロントカバーを固定する際に使用するボルトとセッティングワッシャーをSP武川社製ソケットキャップスクリューとアルミ削り出しフロントカバーセッティングワッシャーに交換することで、手軽にドレスアップすることが出来ます。セッティングワッシャーはアルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイトが施されています。セッティングワッシャーの形状はシンプルなプレーンタイプです。サイド部分にはSP武川社ロゴがレーザーマーキングされています。
主な適合車種スーパーカブ50(C50-8500000-/-9000000-/-0200001-/-0600001-/8900000-/-9400001-/0400001-)(C50-0800001-/2100001-/AA01-1000001-1699999)インジェクション車取付不可・リトルカブ(AA01-3000001-3999999)・スーパーカブ70(C70-1000001-)・スーパーカブ90(HA02-1800001-)

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

sp武川特集
おすすめ人気ランキング
バイク部品