絞り込み
ブランド
  • 三商
  • アズワン(46)
  • サンプラテック(23)
  • トーリ・ハン(9)
  • コスモスビード(9)
  • JEIO TECH(8)
  • 新光化成(7)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • ナリカ(6)
  • Thermo Scientific Nalgene(5)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • 岡野製作所(2)
  • TARSONS(2)
  • 伸榮産業(1)
  • ケニス(1)
  • 加藤産業(1)
  • DWK Life Sciences(1)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル真空計 三商デジタル真空計三商
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)表示周期100ms
デジタル真空計 三商デジタル真空計三商
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100電源(V)DC15出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)真空ゲージあり表示周期100ms
上口デシケーター 三商上口デシケーター三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。
材質(本体)一級硬質硝子
デシケーター ストップコック付 三商デシケーター ストップコック付三商
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。。グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。。ポリプロピレン製三方コックにはPTFE栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
材質容器:PP製、蓋:PC製
SANSYOデシケーター PC製 三商SANSYOデシケーター PC製三商
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
フタ外径(Φmm)366内径(mm)308全高(mm)366有効高さ(mm)240中板直径(Φmm)297ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
穴鐘 三商穴鐘三商
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
デシケーター 横口 三商デシケーター 横口三商
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
ゴム栓(No.)10中板直径(Φmm)240
デシケーター 並型 三商デシケーター 並型三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
耐久性の高い硬質一級ガラス製
三商 真空デシケーター 三商三商 真空デシケーター三商
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
小型の真空デシケーターです。。減圧、ガス置換が可能です。。付属ゲージ目盛範囲:0~-0.1MPa
仕様減圧許容範囲:133Pa材質アクリル透明20tmm内高(mm)180内寸奥行(mm)180内寸幅(mm)180外寸法(mm)220×220×225内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180バルブΦ8mmホース用ワンタッチバルブ真空ゲージあり(0~-0.1MPa)
真空容器 三商真空容器三商
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
全体が透明なのでどの方向からでも観察できます。。上部がフタになっておりますので、ワークの出入れは容易にできます。
仕様減圧許容範囲:133Pa材質アクリルパイプ内寸法(mm)300×240外寸法(mm)Φ320×270バルブΦ8mmワンタッチ式
真空デシケーター 三商真空デシケーター三商
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。。押さえ金網外し可能です。押さえ金網はワークの浮き上がり防止用です。。通常の真空デシケーターとしてもご使用いただけます。
仕様減圧許容範囲:133Pa付属品真空ゲージ、押さえ金具材質アクリル透明20tmm(フタ25tmm)内寸法(mm)260×260×260外寸法(mm)300×305×300バルブ真空バルブ2個(Φ8mm)、ドレインバルブ(Φ16mm)
SANSYOデシケーター PC製 三商SANSYOデシケーター PC製三商
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
仕様バルブ:無材質(本体)ポリカーボネート全高(mm)366中板直径(Φmm)297棚板数(枚)1フタ外径(Φmm)366有効高さ(mm)240内径(mm)308ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
SANSYO デシケーター 三商SANSYO デシケーター三商
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
フタ外径(Φmm)296内径(mm)239全高(mm)288有効高さ(mm)185中板直径(Φmm)235ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8材質ポリカーボネート使用温度範囲約-30~+85℃除湿方式真空許容真空度(Pa)133真空ゲージあり
ポリカーボネートデシケーター 240型 三商ポリカーボネートデシケーター 240型三商
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR付属品中板1枚内径(Φmm)239全高(mm)288中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296有効高さ(mm)185有効内寸(mm)Φ185外寸(mm)Φ約296(蓋)内寸(mm)Φ約239除湿方式真空許容真空度(Pa)133
真空デシケーター