5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス置換デシケーターBG アズワンガス置換デシケーターBGアズワン
87,500税込96,250
1台
当日出荷
ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。
付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚内寸法(mm)560×483×731棚板間隔(mm)40外寸法(mm)574×517×765材質本体/枠:PMMA(アクリル)/アルミニウム質量(kg)18材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
ガス置換デシケーター(スチール製) アズワンガス置換デシケーター(スチール製)アズワン
146,000税込160,600
1台
当日出荷
DG-3N・4Nは上下独立タイプになっていますので、上段のみまたは上下段同時のガス置換が可能です(下段のみのガス置換はできません)。 DG-2N・4Nは扉中央に縦仕切りがないフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れが可能です。
仕様ガス導入・排出口:導入/外径Φ6mmチューブ用クイック継手、排出/外径Φ12mmチューブ用クイック継手材質スチール鋼板材質(本体)スチール鋼板荷姿完成品棚板耐荷重(kg)30/枚材質(棚板)スチール塗装メラミン焼付け塗装
ガス置換デシケーター アズワンガス置換デシケーターアズワン
74,900税込82,390
1台
当日出荷
帯電防止性能に優れたガス置換型です。 CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。
材質(本体)帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)棚板耐荷重(kg)2(均等荷重)材質(棚板)ステンレス(SUS304)棚ピッチ(mm)72棚板寸法(mm)280×280
ガス置換デシケーターBG アズワンガス置換デシケーターBGアズワン
102,000税込112,200
1台
当日出荷
ガス置換デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はぱっちん錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)がついています。
棚板耐荷重(kg)(プラスチック)10/枚、(ステンレス)20/枚付属品棚板:4枚、シリカゲル皿:1枚材質本体/枠:PMMA(アクリル)/アルミニウム材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター無し内寸法(mm)560×483×986荷姿完成品棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
PETガス置換デシケーター(ジャンボタイプ) アズワンPETガス置換デシケーター(ジャンボタイプ)アズワン
151,000税込166,100
1台
当日出荷
材質本体/枠:PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)タイプジャンボタイプキャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付)棚板耐荷重(kg)10/枚材質(棚板)強化プラスチック棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
ガスデシケーター