Fineオートドライデシケーター FHOB 橙PVCTGK(東京硝子器械)10日以内出荷
背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。
器内湿度調節可能です。(20%~50%)
下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。
紫外線カットタイプです。
デシケーターFH型+オートドライユニットO型
材質本体:オレンジ透明PVC棚板3枚棚段固定式外形寸法(mm)300×345×H540内形寸法(mm)260×320×H465棚板耐荷重(kg)5/枚本体質量(kg)7電源AV 100V 3A