絞り込み
内径(Φmm)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 101.6(1)
  • 127(2)
  • 152.4(2)
  • 203.7(1)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 50(2)
特性
  • その他(1)
  • 保形性(1)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(2)
  • 滑り性(1)
  • 透明性(4)
外径(Φmm)
  • 38.2(1)
  • 44.6(1)
  • 117.6(1)
  • 143(1)
  • 146(1)
  • 173.6(2)
  • 229.7(1)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (4)
  • 粒体・粉体(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
クリア・グリーン
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15
  • 0~1.0(4)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.1(4)
  • 0.1~0.3(4)
  • 0.1~0.4(3)
  • 0.1~0.5(3)
  • 0.2(10)
  • 0.25(7)
  • 0.3(18)
  • 0.35(2)
  • 0.4(18)
  • 0.45(2)
  • 0.5(26)
  • 0.6(7)
  • 0.8(7)
  • 1(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
  • タイガースポリマー(1)
  • カクイチ(1)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)・タイガースポリマー・カクイチ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
32(1)
38(1)
101.6(1)
127(2)
152.4(2)
203.7(1)
TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
クリスタルホース WT型 タイガースポリマークリスタルホース WT型タイガースポリマー(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
用途農業、土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビクリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
サクションホース インダス CL カクイチサクションホース インダス CLカクイチ
65,980税込72,578
1本(10m)ほか
3日以内出荷
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性柔軟性/保形性/透明性
サクションホース