絞り込み
内径(Φmm)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 12(4)
  • 15(5)
  • 19(7)
  • 19.1(2)
  • 25(9)
  • 25.4(8)
  • 31.8(6)
  • 32(8)
  • 38(8)
  • 38.1(6)
  • 50(5)
  • 50.6(2)
  • 50.8(8)
  • 63(2)
  • 63.5(4)
  • 76.2(5)
  • 100(1)
  • 101.6(2)
ホース長さ(m)
  • 1
  • 2(25)
  • 3(22)
  • 4(17)
  • 5(30)
  • 8(14)
  • 10(27)
  • 11(11)
  • 12(11)
  • 13(11)
  • 14(11)
  • 15(20)
  • 16(11)
  • 17(11)
  • 20(36)
  • 25(16)
  • 30(23)
  • 35(14)
  • 40(18)
  • 50(21)
特性
  • その他(4)
  • 保形性(3)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(4)
  • 滑り性(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐油(2)
  • 透明性(3)
外径(Φmm)
  • 15(2)
  • 18(4)
  • 22(5)
  • 24.3(2)
  • 26(5)
  • 31(2)
  • 31.4(2)
  • 33(6)
  • 33.4(2)
  • 37.4(2)
  • 41(6)
  • 43.9(2)
  • 48(6)
  • 58.2(2)
  • 59.8(2)
  • 62(5)
  • 72.1(2)
  • 80(2)
  • 86.6(2)
  • 104.3(1)
使用流体
  • ガス(1)
  • 工業用水(1)
  • (12)
  • (8)
  • 空気(5)
  • 粒体・粉体(7)
  • 薬品(6)
  • 食品(3)
  • 飲料(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
  • 0.1~0.2(1)
  • 0.1~0.3(4)
  • 0.1~0.4(3)
  • 0.1~0.5(3)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.1~0.8(1)
  • 0.1~0.9(1)
  • 0.2(3)
  • 0.3(6)
  • 0.4(4)
  • 0.5(3)
  • 0.8(2)
0.1・0.1~0.2・0.1~0.3・0.1~0.4・0.1~0.5・0.1~0.7・0.1~0.8・0.1~0.9・0.2・0.3・0.4・0.5・0.8
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(12)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 弘進ゴム(6)
  • カクイチ(5)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • 十川産業(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 八興(1)
モノタロウ・弘進ゴム・カクイチ・TOYOX(トヨックス)・十川産業・タイガースポリマー・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
19(7)
25(9)
25.4(8)
31.8(6)
32(8)
38(8)
38.1(6)
50(5)
50.8(8)
76.2(5)
内径(Φmm)をもっと見る
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
スプリングホース モノタロウスプリングホースモノタロウ(38件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチサクションホース インダスGM2 カット品カクイチ(10件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.87MB) 商品情報2.(2.36MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(6.72MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.9MB)
サクションホース インダスGM カット品 カクイチサクションホース インダスGM カット品カクイチ
539税込593
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用呼び寸法(inch)3/4許容圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)120標準質量(g/m)220使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
GSサクション耐油BS型 弘進ゴムGSサクション耐油BS型弘進ゴム
2,998税込3,298
1本(1m)
3日以内出荷
特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用使用流体油(軽油、重油、灯油など)特性特殊耐油、内外面平滑性
GSパワーラインOM型 弘進ゴムGSパワーラインOM型弘進ゴム
2,798税込3,078
1本(1m)
3日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
サクションホース インダスBR カット品 カクイチサクションホース インダスBR カット品カクイチ
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します
用途泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送呼び寸法(inch)2ピッチ(mm)10許容圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)550標準質量(g/m)1395使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)50.6外径(Φmm)67.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧、耐摩耗
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
279税込307
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
GSサクションNS型 弘進ゴムGSサクションNS型弘進ゴム
2,098税込2,308
1本(1m)
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。ブルー使用流体
スプリングホース ESP カット 八興スプリングホース ESP カット八興(4件のレビュー)
339税込373特価
1巻(1m)
当日出荷から6日以内出荷
材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
GSサクションCM-E型 弘進ゴムGSサクションCM-E型弘進ゴム
2,398税込2,638
1本(1m)
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。透明グリーン
クリスタルホースWT型 タイガースポリマークリスタルホースWT型タイガースポリマー
1,298税込1,428
1個(1m)
4日以内出荷から7日以内出荷
透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。使用流体材質軟質PVC、硬質PVC透明長さ(m)1
GSサクション食品WS型N 弘進ゴムGSサクション食品WS型N弘進ゴム
2,298税込2,528
1本(1m)
3日以内出荷
食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。
用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用グレーRoHS指令(10物質対応)対応
GSサクションNS型グレー 弘進ゴムGSサクションNS型グレー弘進ゴム
2,098税込2,308
1本(1m)
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。グレー
耐圧ホース インダスオーパ カット品 カクイチ耐圧ホース インダスオーパ カット品カクイチ
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用許容圧力(MPa)0~4.0許容曲げ半径(mm)200標準質量(g/m)535使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)25.0外径(Φmm)34.6材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐圧、弾性、透明性
耐摩耗スプリングホース 透明色 十川産業耐摩耗スプリングホース 透明色十川産業
1,198税込1,318
1本(1m)
4日以内出荷
内層にウレタン樹脂使用負圧にも耐える鋼線入り耐摩耗ホース耐摩耗性に優れ透明性と柔軟性に優れています。帯電防止配合により、粉体等の輸送にも適しております。
用途樹脂ペレット搬送・粉体・粒体・ナットランナー流体粉体、粒体、ペレット使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホース