絞り込み
内径(Φmm)
  • 38.1
  • 6(4)
  • 8(6)
  • 9(8)
  • 10(4)
  • 12(10)
  • 15(12)
  • 19(16)
  • 25(19)
  • 25.4(11)
  • 25.5(5)
  • 31.8(9)
  • 32(23)
  • 38(19)
  • 50(11)
  • 50.8(16)
  • 63.5(7)
  • 76.2(7)
  • 100(3)
  • 101.6(5)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 2(6)
  • 10(6)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(10)
  • 21(6)
  • 22(6)
  • 23(6)
  • 24(6)
  • 25(6)
  • 26(6)
  • 27(6)
特性
  • その他(2)
  • 柔軟(3)
  • 滑り性(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 透明性(1)
外径(Φmm)
  • 43.9(5)
  • 44.3(1)
  • 45.5(1)
  • 45.6(1)
  • 46.1(1)
  • 47.1(1)
  • 48.7(1)
使用流体
  • 工業用水(2)
  • (5)
  • (1)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(3)
  • 薬品(2)
  • 農薬(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0.06(1)
  • 0.1~0.2(1)
  • 0.1~0.3(3)
  • 0.1~0.5(1)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
0.06・0.1~0.2・0.1~0.3・0.1~0.5・0.1~0.7・0.3・0.4・0.5
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • 弘進ゴム(6)
  • プラス・テク(2)
  • エスコ(1)
  • 十川産業(1)
  • タイガースポリマー(1)
弘進ゴム・プラス・テク・エスコ・十川産業・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
12(10)
15(12)
19(16)
25(19)
25.4(11)
32(23)
38(19)
38.1
50(11)
50.8(16)
内径(Φmm)をもっと見る
サクションホースFW型 プラス・テクサクションホースFW型プラス・テク(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
GSサクション耐油BS型 弘進ゴムGSサクション耐油BS型弘進ゴム
3,298税込3,628
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用使用流体油(軽油、重油、灯油など)特性特殊耐油、内外面平滑性
GSパワーラインOM型 弘進ゴムGSパワーラインOM型弘進ゴム
2,998税込3,298
1本(1m)ほか
3日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
GSサクションNS型 弘進ゴムGSサクションNS型弘進ゴム
2,398税込2,638
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。ブルー使用流体
サクションホースCT型 プラス・テクサクションホースCT型プラス・テク(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。 透明でホース内の流体物を確認できます。
用途灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。 デリバリー、サクション両用途に材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性透明性圧力(MPa)(耐負)-0.1
GSサクションCM-E型 弘進ゴムGSサクションCM-E型弘進ゴム
2,898税込3,188
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。透明グリーン
GSサクション食品WS型N 弘進ゴムGSサクション食品WS型N弘進ゴム
2,498税込2,748
1本(1m)ほか
3日以内出荷
食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。
用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドフレックスL(軽量型) 十川産業ゴールドフレックスL(軽量型)十川産業
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
タイエコライト GL型 タイガースポリマータイエコライト GL型タイガースポリマー
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質エラストマー/オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
GSサクションNS型グレー 弘進ゴムGSサクションNS型グレー弘進ゴム
2,398税込2,638
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。グレー
サクションホース EA345GS エスコサクションホース EA345GSエスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しています。 柔軟、軽量で操作性に優れています。
材質PVC全長(m)20
サクションホース