絞り込み
内径(Φmm)
  • 76.4
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 9(7)
  • 10(3)
  • 12(9)
  • 15(12)
  • 19(16)
  • 25(19)
  • 25.4(11)
  • 25.5(5)
  • 31.8(9)
  • 32(20)
  • 38(15)
  • 38.1(11)
  • 38.7(3)
  • 50(10)
  • 50.8(13)
  • 63.5(7)
  • 76.2(6)
  • 101.6(4)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 50(1)
特性
  • 保形性(1)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐熱(1)
外径(Φmm)
  • 88.8(1)
  • 91.6(1)
  • 92(1)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (2)
  • 粒体・粉体(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
クリア・ブラック
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • タイガースポリマー(1)
  • カクイチ(1)
  • ツツミ工業(1)
タイガースポリマー・カクイチ・ツツミ工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
15(12)
19(16)
25(19)
25.4(11)
31.8(9)
32(20)
38(15)
38.1(11)
50(10)
50.8(13)
内径(Φmm)をもっと見る
クリスタルホースWT型 タイガースポリマークリスタルホースWT型タイガースポリマー
4,998税込5,498
1個(1m)
4日以内出荷から7日以内出荷
透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。使用流体材質軟質PVC、硬質PVC透明長さ(m)1
サクションホース TYC ツツミ工業サクションホース TYCツツミ工業
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用高揚程、急斜面での流体輸送高粘度流体の輸送安全対策などに使用流体工業用水材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC許容圧力(MPa)0.5特性柔軟性、保形性
インダス AR-E カクイチインダス AR-Eカクイチ
96,980税込106,678
1本
当日出荷
インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。 耐摩耗性が抜群です。 耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。 鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線特性耐摩耗、耐熱、静電防止許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)ブラック
サクションホース