絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 25(3)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 63(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 100(2)
特性
  • 弾性
  • その他(26)
  • 低臭(1)
  • 保形性(11)
  • 帯電防止(22)
  • 柔軟(27)
  • 滑り性(19)
  • 耐久(7)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(25)
  • 耐寒(5)
  • 耐摩耗(15)
  • 耐油(13)
  • 耐熱(9)
  • 耐薬品(4)
  • 透明性(40)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 33(1)
  • 34.6(1)
  • 35(1)
  • 41(1)
  • 48(1)
  • 62(1)
  • 80(1)
  • 92(1)
  • 108(1)
  • 118(1)
使用流体
  • (2)
  • (1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
  • 色クリア(2)
クリア
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 4(1)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・4
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • 十川産業(2)
  • カクイチ(1)
十川産業・カクイチ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
15(1)
19(2)
25(3)
32(1)
38(1)
50(1)
63(1)
75(1)
90(1)
100(1)
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(14件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧ホース インダスオーパ カット品 カクイチ耐圧ホース インダスオーパ カット品カクイチ
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用許容圧力(MPa)0~4.0許容曲げ半径(mm)200標準質量(g/m)535使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)25.0外径(Φmm)34.6材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐圧、弾性、透明性
MEGAハイプレッシャーホース 十川産業MEGAハイプレッシャーホース十川産業
86,980税込95,678
1巻
翌々日出荷
高弾性特殊配合と高圧補強構造にて低圧から高圧まで幅広く使用可能。 透明なので流体の目視確認が容易に可能、保守管理作業効率が格段に向上。
用途トンネル・ダム建設、工事現場、土木・建設工事のグラウトデリバリー使用流体水、化学薬品長さ(m)100最高使用圧力(MPa)4使用温度範囲(℃)-5~60透明特性高弾性、高圧補強構造
サクションホース