絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.5(1)
  • 12.7(1)
  • 19(3)
  • 25(3)
  • 25.4(1)
  • 31.5(1)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 50.6(1)
  • 50.8(2)
  • 63.5(3)
  • 76.2(2)
  • 101.6(3)
  • 125.9(1)
  • 127(2)
  • 152.4(3)
  • 203.2(2)
  • 203.7(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(7)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 50(7)
特性
  • 耐久
  • その他(26)
  • 低臭(1)
  • 保形性(11)
  • 帯電防止(22)
  • 弾性(3)
  • 柔軟(27)
  • 滑り性(19)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(25)
  • 耐寒(5)
  • 耐摩耗(15)
  • 耐油(13)
  • 耐熱(9)
  • 耐薬品(4)
  • 透明性(40)
外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 16.5(1)
  • 20.5(1)
  • 24(2)
  • 27.5(1)
  • 30(1)
  • 33.5(1)
  • 34.5(1)
  • 120(1)
  • 126.8(1)
  • 129(1)
  • 141(1)
  • 150.9(1)
  • 159.5(1)
  • 166(1)
  • 181.4(1)
  • 187.5(1)
  • 220.4(1)
  • 236.1(1)
  • 247.5(1)
使用流体
  • ガス(1)
  • 工業用水(2)
  • (4)
  • (1)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
オレンジ・クリア
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.49(1)
  • 0.5(1)
  • 0.59(1)
  • 0.6(1)
  • 0.69(1)
0.2・0.25・0.3・0.49・0.5・0.59・0.6・0.69
材質
  • アルミ(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
アルミ・塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • カクイチ(4)
  • SUN UP(1)
  • クラレプラスチックス(1)
  • ツツミ工業(1)
カクイチ・SUN UP・クラレプラスチックス・ツツミ工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
19(3)
25(3)
50(2)
50.8(2)
63.5(3)
76.2(2)
101.6(3)
127(2)
152.4(3)
203.2(2)
内径(Φmm)をもっと見る
サクションホース SUN UPサクションホースSUN UP(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から14日以内出荷
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース
用途エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管透明耐熱温度(℃)-15~60
サクションホース インダス CX カクイチサクションホース インダス CXカクイチ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
サクションホース ダイカストカップリング バンドセット ツツミ工業サクションホース ダイカストカップリング バンドセットツツミ工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から3日以内出荷
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。 外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。 約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。 ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304特性耐久性、保形性使用温度範囲(℃)-10~+50付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個透明使用流体
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
279税込307
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
バンナー(R)BL-R型 クラレプラスチックスバンナー(R)BL-R型クラレプラスチックス
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
サクションホース インダス BR カクイチサクションホース インダス BRカクイチ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1巻(20m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐摩耗性・耐圧性・耐久性に優れたコルゲートサクションホース。過酷な条件での吸・圧送に最適です。耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホース。優れた耐摩耗性・許容量1MPa(10kgf/m3)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧性、耐久性、耐摩耗許容圧力(MPa)1.0(10kgf/cm3)使用温度範囲(℃)-10~50
サクションホース インダス GM カクイチサクションホース インダス GMカクイチ
9,398税込10,338
1本(20m)ほか
当日出荷
外圧に強く保形成に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
サクションホース