絞り込み
ブランド
  • 八興(3)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • カクイチ(1)
内径(Φmm)
  • 10(5)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 100(3)
特性
  • その他(1)
  • 保形性(2)
  • 柔軟(2)
  • 滑り性(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(2)
外径(Φmm)
  • 16
  • 11(6)
  • 13.5(8)
  • 15(10)
  • 18(14)
  • 22(13)
  • 26(11)
  • 33(15)
  • 33.5(4)
  • 40.4(5)
  • 41(17)
  • 48(23)
  • 61(7)
  • 62(13)
  • 62.4(5)
  • 91.6(5)
  • 92(5)
  • 118(4)
  • 119(5)
  • 120(10)
使用流体
  • ガス(1)
  • (4)
  • (4)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(4)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
ガス・水・油・空気・粒体・粉体・薬品・食品・飲料
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(2)
クリア・グリーン・ブルー
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0(1)
  • 0.5(2)
0~1.0・0.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
10(5)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
759税込835特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入) カクイチ耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)カクイチ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)-5~50使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐薬品、耐圧
スプリングホース ESP カット 八興スプリングホース ESP カット八興(4件のレビュー)
529税込582特価
1巻(1m)
当日出荷から6日以内出荷
材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
食品用ホース E-SF-10×16-20 八興食品用ホース E-SF-10×16-20八興
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2756材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)60以上外径(mm)16内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングホース ESP 八興スプリングホース ESP八興
44,980税込49,478
1巻(100m)
翌々日出荷から9日以内出荷
使用流体空気/水/油/薬品材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性使用温度範囲(℃)0~50材質(スプリング)硬鋼線
サクションホース