絞り込み
ブランド
  • 弘進ゴム(2)
  • エスコ(1)
  • 十川産業(1)
  • プラス・テク(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
内径(Φmm)
  • 25.4(1)
  • 31.8(5)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 30(3)
外径(Φmm)
  • 37.4
  • 11(6)
  • 13.5(8)
  • 15(10)
  • 16(5)
  • 18(14)
  • 22(13)
  • 26(11)
  • 33(15)
  • 33.5(4)
  • 40.4(5)
  • 41(17)
  • 48(23)
  • 61(7)
  • 62(13)
  • 62.4(5)
  • 91.6(5)
  • 92(5)
  • 118(4)
  • 119(5)
  • 120(10)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (3)
  • (1)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(2)
  • 農薬(1)
  • 食品(1)
特性
  • 柔軟(2)
柔軟
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グレー・ブルー・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1~0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
0.1~0.3・0.5・0.6
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションホースFW型 プラス・テクサクションホースFW型プラス・テク(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
GSサクションNS型 弘進ゴムGSサクションNS型弘進ゴム
2,298税込2,528
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。ブルー
GSサクションNS型グレー 弘進ゴムGSサクションNS型グレー弘進ゴム
2,298税込2,528
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。グレー
ゴールドフレックスL(軽量型) 十川産業ゴールドフレックスL(軽量型)十川産業
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
TACエコライン耐熱耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコライン耐熱耐油TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質脱塩ビ許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1)使用温度範囲(℃)0~60機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホース EA345GS エスコサクションホース EA345GSエスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しています。 柔軟、軽量で操作性に優れています。
材質PVC全長(m)20
サクションホース