絞り込み
ブランド
  • カクイチ(3)
  • ノーブランド(2)
  • 弘進ゴム(1)
内径(Φmm)
  • 31.5(5)
  • 31.8(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 5(3)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(6)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 30(4)
  • 50(5)
外径(Φmm)
  • 40.4
  • 11(6)
  • 13.5(8)
  • 15(10)
  • 16(5)
  • 18(14)
  • 22(13)
  • 26(11)
  • 33(15)
  • 33.5(4)
  • 41(17)
  • 48(23)
  • 61(7)
  • 62(13)
  • 62.4(5)
  • 91.6(5)
  • 92(5)
  • 118(4)
  • 119(5)
  • 120(10)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (4)
  • (1)
特性
  • 保形性(1)
  • 柔軟(4)
  • 滑り性(1)
  • 耐久(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 透明性(1)
保形性・柔軟・滑り性・耐久・耐圧・耐油・透明性
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
オレンジ・クリア・ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1~0.8(1)
  • 0.5(2)
0.1~0.8・0.5
材質
  • アルミ(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層(1)
アルミ・塩化ビニール(PVC)・硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションホース インダスCX カット品 カクイチサクションホース インダスCX カット品カクイチ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
サクションホース インダス CX カクイチサクションホース インダス CXカクイチ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
サクションホース インダス CX耐油 カクイチサクションホース インダス CX耐油カクイチ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量 補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送許容圧力(MPa)0.5仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]特性耐油
GSサクション耐油BS型 弘進ゴムGSサクション耐油BS型弘進ゴム
3,298税込3,628
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用定尺(m)20,50
オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランドオレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセットノーブランド
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランドオレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセットノーブランド
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
サクションホース