絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー
  • モノタロウ(2)
  • カクイチ(33)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(31)
  • TOYOX(トヨックス)(14)
  • 弘進ゴム(9)
  • クラレプラスチックス(9)
  • 十川産業(6)
  • 八興(6)
  • カナフレックス(5)
  • ツツミ工業(5)
  • エスコ(4)
  • プラス・テク(4)
  • カクダイ(2)
  • ケルヒャー(2)
  • ノーブランド(2)
  • SUN UP(1)
  • ニッセイエコ(1)
内径(Φmm)
  • 25(3)
  • 25.4(4)
  • 31.8(3)
  • 32(5)
  • 38(2)
  • 38.1(14)
  • 50.6(2)
  • 50.8(13)
  • 60.5(2)
  • 63.5(14)
  • 76(3)
  • 76.2(9)
  • 76.4(2)
  • 88.9(2)
  • 89(3)
  • 101.6(13)
  • 126.5(1)
  • 127(10)
  • 152.4(9)
  • 203(7)
ホース長さ(m)
  • 1(12)
  • 2(11)
  • 3(11)
  • 4(11)
  • 5(11)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(13)
  • 15(10)
  • 20(20)
  • 50(18)
特性
  • その他(14)
  • 帯電防止(8)
  • 柔軟(5)
  • 耐圧(7)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(2)
  • 透明性(10)
外径(Φmm)
  • 34.4(3)
  • 42(3)
  • 50(3)
  • 52.3(3)
  • 62.8(3)
  • 66.8(3)
  • 78(3)
  • 81.8(3)
  • 91.4(3)
  • 97(3)
  • 104.3(2)
  • 119(3)
  • 128(3)
  • 151(3)
  • 156.1(3)
  • 173.6(2)
  • 180(3)
  • 187(3)
  • 235(3)
  • 245(3)
使用流体
  • セメントミルク(4)
  • モルタル(4)
  • (15)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(8)
  • 酒類(2)
  • 食品(2)
  • 飲料(2)
セメントミルク・モルタル・水・空気・粒体・粉体・酒類・食品・飲料
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(11)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
オレンジ・クリア・グレー・ブラック・ホワイト・レッド
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(15)
  • 樹脂(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(3)
  • 0.25(3)
  • 0.3(3)
  • 0.4(2)
  • 0.45(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(1)
  • 1(3)
0.03・0.04・0.05・0.06・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.4・0.45・0.5・0.6・1
商品タイプ
  • カット対応品(7)
カット対応品
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
25.4(4)
32(5)
38.1(14)
50.8(13)
63.5(14)
76.2(9)
101.6(13)
127(10)
152.4(9)
203(7)
内径(Φmm)をもっと見る
クリスタルホースF-3型 タイガースポリマークリスタルホースF-3型タイガースポリマー(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/透明性/圧送
タイパワーホースWS型 タイガースポリマータイパワーホースWS型タイガースポリマー(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用材質軟質PVC/硬質PVCローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
クリスタルホース WT型 タイガースポリマークリスタルホース WT型タイガースポリマー(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
用途農業、土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
クリスタルホース静電W型 タイガースポリマークリスタルホース静電W型タイガースポリマー(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質帯電防止軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
タイエコライト静電W型 タイガースポリマータイエコライト静電W型タイガースポリマー
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷から23日以内出荷
脱塩ビ、静電防止
用途プラスチックペレットの搬送 その他粉体、粒体の搬送 食品用(油脂類を除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50流体水、空気(圧縮空気を除く)、粉体最高使用圧力(MPa)0.1(20℃)特性脱塩ビ、帯電防止、 導電性、軽量
【オーダー】タイパワーホース WS型 タイガースポリマー【オーダー】タイパワーホース WS型タイガースポリマー
3,329税込3,662
1本
3日以内出荷
WT型の耐圧タイプです。 補強コード入りなので耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の吸排水用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品材質軟質PVC/硬質PVCローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50機能デリバリー、サクション、耐圧5kgf/cm2以下使用流体呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200特性バキューム/透明性/圧送サービス分類オーダー・加工
クリスタルホース食品F型 タイガースポリマークリスタルホース食品F型タイガースポリマー
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。使用流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)
タイパワーホースWR型 タイガースポリマータイパワーホースWR型タイガースポリマー
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVCオレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
クリスタルホース WA型 タイガースポリマークリスタルホース WA型タイガースポリマー
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から24日以内出荷
直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/粉体特性耐熱、静電気帯電防止
【オーダー】クリスタルホース F-3型 タイガースポリマー【オーダー】クリスタルホース F-3型タイガースポリマー
2,471税込2,718
1本
3日以内出荷
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50機能デリバリー、サクション使用流体呼び径(Φmm)19/25/32/38/50/65/75/90/100/125/150/200特性バキューム/透明性/圧送サービス分類オーダー・加工
クリスタルホースE型 タイガースポリマークリスタルホースE型タイガースポリマー
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。
用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
クリスタルホースWT型 タイガースポリマークリスタルホースWT型タイガースポリマー
1,298税込1,428
1個(1m)
4日以内出荷から7日以内出荷
透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。使用流体材質軟質PVC、硬質PVC透明長さ(m)1
【オーダー】クリスタルホース 静電W型 タイガースポリマー【オーダー】クリスタルホース 静電W型タイガースポリマー
4,014税込4,415
1本
3日以内出荷
帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。長さ(m)1~50特性静電気帯電防止流体粉体商品タイプカスタマイズ品材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025,032,038,050,060,065,075機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止サービス分類オーダー・加工
タイパワーホース耐油WS型 タイガースポリマータイパワーホース耐油WS型タイガースポリマー
42,980税込47,278
1本
23日以内出荷
耐油・耐圧
用途廃液、廃油、汚泥等の吸引作業者用バキュームホース使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.5(20℃)
【オーダー】クリスタルホースSF型 タイガースポリマー【オーダー】クリスタルホースSF型タイガースポリマー
5,343税込5,877
1本
3日以内出荷
フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。長さ(m)1~50流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-20~50呼び径(mm)025,038,050機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、食衛法適合品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クリスタルホース E型 タイガースポリマー【オーダー】クリスタルホース E型タイガースポリマー
5,586税込6,145
1本
3日以内出荷
アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。
用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。長さ(m)1~50特性静電気帯電防止流体粉体商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)038,050機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止サービス分類オーダー・加工
タイパワーホース WR型 片Sカラー付 タイガースポリマータイパワーホース WR型 片Sカラー付タイガースポリマー
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVCオレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
タイパワーホースWS型 両Sカラー付 タイガースポリマータイパワーホースWS型 両Sカラー付タイガースポリマー
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
材質軟質PVC/硬質PVC形状両側Sカラー付ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
タイエコライト GL型 タイガースポリマータイエコライト GL型タイガースポリマー
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質エラストマー/オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
タイエコライトWT型 タイガースポリマータイエコライトWT型タイガースポリマー
119,800税込131,780
1セット(5本)
23日以内出荷
脱塩ビ
用途一般吸排水用のサクション用 食品用(油脂類は除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.1(20℃)
タイエコライトFF型 タイガースポリマータイエコライトFF型タイガースポリマー
109,800税込120,780
1セット(5本)
23日以内出荷
脱塩ビ
用途一般吸排水用のサクション/デリバリー用 農業・土木工事等の吸・排水用 食品用(油脂類は除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50
クリスタルホース耐油F型 タイガースポリマークリスタルホース耐油F型タイガースポリマー
85,980税込94,578
1本
23日以内出荷
耐油
用途鉱油、動植物油、アルコールなどの搬送使用温度範囲(℃)-10~50
クリスタルホース耐摩E型 タイガースポリマークリスタルホース耐摩E型タイガースポリマー
199,800税込219,780
1本
31日以内出荷
耐摩・アース線入り
用途粉体・粒体の輸送用 鉄粉・砂・ブラストなどの吸圧送用材質樹脂(ホース内面)透明流体空気(圧縮空気を除く)・粉体使用温度範囲(℃)-10~50特性デリバリー(圧送)・サクション(バキューム)・透明性・導電性・帯電防止
クリスタルホース耐摩W型 タイガースポリマークリスタルホース耐摩W型タイガースポリマー
82,980税込91,278
1本
23日以内出荷
耐摩・静電防止
用途造船所、製鉄所等での砂利、スラリー鉱石、サンドブラストの吸圧送用 焼却灰の回収用 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50
【オーダー】クリスタルホース WA型 タイガースポリマー【オーダー】クリスタルホース WA型タイガースポリマー
5,014税込5,515
1本
3日以内出荷
直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。長さ(m)1~50特性耐熱、静電気帯電防止流体水 / 粉体商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)038,050,065,075,090,100,125,150,200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、導電性、帯電防止サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイパワーホース WR型 タイガースポリマー【オーダー】タイパワーホース WR型タイガースポリマー
7,400税込8,140
1本
3日以内出荷
許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm2}と耐圧性に優れています。 (外筒加締、内筒拡大金具の場合) 内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。 土木工事の泥水の吸圧送。 耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。長さ(m)1~50特性耐圧流体水 / モルタル・セメントミルク商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)038,050,065,075,100,125,150,200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐圧5kgf/cm2以下、耐圧10kgf/cm2以下、耐油サービス分類オーダー・加工
タイパワーホース WR型 両Sカラー付 タイガースポリマータイパワーホース WR型 両Sカラー付タイガースポリマー
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVCオレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
タイパワーホースWS型 片Sカラー付 タイガースポリマータイパワーホースWS型 片Sカラー付タイガースポリマー
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
材質軟質PVC/硬質PVC形状片側Sカラー付ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
サクションホース