絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • カクイチ(33)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(31)
  • タイガースポリマー(28)
  • TOYOX(トヨックス)(14)
  • 弘進ゴム(11)
  • クラレプラスチックス(9)
  • 十川産業(6)
  • 八興(6)
  • カナフレックス(5)
  • ツツミ工業(5)
  • プラス・テク(4)
  • カクダイ(2)
  • ケルヒャー(2)
  • ノーブランド(2)
  • SUN UP(1)
  • ニッセイエコ(1)
内径(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 25.5(1)
  • 31.8(1)
  • 32(1)
  • 38.1(1)
  • 50.5(1)
ホース長さ(m)
  • 20(3)
  • 60(1)
外径(Φmm)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 30.9(1)
  • 33(1)
  • 37.4(1)
  • 41(1)
  • 43.9(1)
  • 57.5(1)
使用流体
  • (2)
  • 薬品(2)
  • 食品(2)
水・薬品・食品
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
0.5・0.6・0.8・1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
12(1)
15(1)
25(1)
25.5(1)
31.8(1)
32(1)
38.1(1)
50.5(1)
ゴムシールド管(7000V/KD型) エスコゴムシールド管(7000V/KD型)エスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です) 高圧活線作業時や接近時、検電時における感電事故の防止に。 両端接続型
食品用ホース エスコ食品用ホースエスコ
39,100税込43,010
1本
当日出荷から8日以内出荷
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。非塩ビで油脂食品の使用が可能。耐薬品性。使用圧力は20℃時目安。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)20使用流体水・各種食品・化学薬品
食品用ホース (耐熱性) エスコ食品用ホース (耐熱性)エスコ
21,600税込23,760
1本
翌日出荷
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。非塩ビで油脂食品の使用が可能。耐薬品性。使用圧力は20℃時目安。耐熱性。臭い・味ホースと流体(水・食品・洗浄剤など)との反応により、まれに発生する場合があります。臭い、味は個人差がありますのでご使用前、ご使用後に必ずご確認ください。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)20使用流体水・各種食品・化学薬品定尺(m)60
サクションホース EA345GS エスコサクションホース EA345GSエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しています。 柔軟、軽量で操作性に優れています。
材質PVC全長(m)20
サクションホース