「内径(Φmm)」から絞り込む
サクションホース インダス CX耐油カクイチ3日以内出荷から5日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送許容圧力(MPa)0.5仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]特性耐油
サクションホース インダス GM耐油カクイチ¥25,980~税込¥28,578~
1本(20m)ほか
3日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など特性耐油
【オーダー】indus CX耐油 (サクションホース インダス CX耐油)カクイチ3日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。補強繊維入りで耐圧性能に優れています。コルゲートタイプで柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100,125,150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus GM耐油 (サクションホース インダス GM耐油)カクイチ3日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。内外面ともフラットタイプです。柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100サービス分類オーダー・加工
ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)税込¥2,088~¥1,898~