絞り込み
ブランド
  • 弘進ゴム
  • モノタロウ(2)
  • カクイチ(33)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(31)
  • タイガースポリマー(28)
  • TOYOX(トヨックス)(14)
  • クラレプラスチックス(9)
  • 十川産業(6)
  • 八興(6)
  • カナフレックス(5)
  • ツツミ工業(5)
  • プラス・テク(4)
  • エスコ(2)
  • カクダイ(2)
  • ケルヒャー(2)
  • ノーブランド(2)
  • SUN UP(1)
内径(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 19.1(2)
  • 25(1)
  • 25.4(6)
  • 31.8(6)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 38.1(6)
  • 50(1)
  • 50.8(8)
  • 63.5(4)
  • 76.2(6)
  • 101.1(2)
ホース長さ(m)
  • 1(8)
  • 2(8)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 10(8)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 15(8)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(8)
  • 21(6)
  • 22(6)
  • 23(6)
  • 40(7)
  • 50(7)
特性
  • 柔軟(2)
  • 透明性(1)
外径(Φmm)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 24.3(2)
  • 26(1)
  • 31(2)
  • 31.4(2)
  • 33(1)
  • 33.4(1)
  • 34.2(1)
  • 37.4(2)
  • 37.8(1)
  • 38.8(1)
  • 43.9(2)
  • 58.2(2)
  • 63.4(3)
  • 72.1(2)
  • 77.9(2)
  • 86.6(2)
  • 93.2(3)
  • 119(2)
使用流体
  • (3)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
水・空気・粒体・粉体・薬品
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1~0.2(1)
  • 0.1~0.3(4)
  • 0.1~0.4(3)
  • 0.1~0.5(3)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.1~0.8(1)
  • 0.1~0.9(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
0.1~0.2・0.1~0.3・0.1~0.4・0.1~0.5・0.1~0.7・0.1~0.8・0.1~0.9・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月18日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
12(1)
15(1)
19(1)
19.1(2)
25(1)
25.4(6)
31.8(6)
32(1)
38(1)
38.1(6)
50(1)
50.8(8)
63.5(4)
76.2(6)
101.1(2)
GSサクション耐油BS型 弘進ゴムGSサクション耐油BS型弘進ゴム
2,998税込3,298
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用定尺(m)20,50
GSパワーラインOM型 弘進ゴムGSパワーラインOM型弘進ゴム
2,798税込3,078
1本(1m)ほか
3日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。オレンジ定尺(m)20,50使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)破裂圧力(MPa)1.5(23℃)
GSサクションNS型 弘進ゴムGSサクションNS型弘進ゴム
2,098税込2,308
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。ブルー
GSサクションNS型グレー 弘進ゴムGSサクションNS型グレー弘進ゴム
2,098税込2,308
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。グレー
GSサクション食品WS型N 弘進ゴムGSサクション食品WS型N弘進ゴム
2,298税込2,528
1本(1m)ほか
3日以内出荷
食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。
用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用グレー定尺(m)20,50RoHS指令(10物質対応)対応
GSサクションCM-E型 弘進ゴムGSサクションCM-E型弘進ゴム
2,398税込2,638
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。透明グリーン定尺(m)20,50
GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め弘進ゴム
41,980税込46,178
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50材質(外筒)アルミ製リング
GSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め弘進ゴム
31,980税込35,178
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50定尺(m)20・50材質(外筒)アルミ製リング
ビニルワイヤーホース 弘進ゴムビニルワイヤーホース弘進ゴム
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。 曲げ半径が小さく折れにくい。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)使用流体水、空気、粉体、薬品材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線)透明特性透明性使用温度範囲(℃)-5~45
サクションホース