絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ALPINE(9)
- 槌屋ヤック(8)
- 三菱電機(3)
- ENDY(3)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- JVC(2)
- FURUNO(2)
- パイオニア(2)
- DENSO(デンソー)(1)
- ストリート(1)
- トヨタ部品大阪共販(1)
特価

アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器。。 【基本機能】。 音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。 音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。 内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。 新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。 ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。 コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。 ※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。 スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。 カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。 電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。用途ETC車載器仕様【音声案内】スピーカーから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む)コード長さ(m)【電源・アンテナ】3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4音量5段階(OFF設定含む)電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)80/50スピーカーアンテナに内蔵インジケータ【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
ETC本体取付けキット CA-FX926D
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。種類ETC本体取付けキット
アンテナ取付けブラケット CA-AX926D
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷CY-ET2010D/CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。種類アンテナ取付けブラケット
ETC2.0
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台欠品中話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。仕様【音声案内】カーナビから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11電源電圧(V)DC12消費電力(mA)100
ETC2.0車載器(ストラーダ連動型) CY-ET2500VD
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。 新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。 ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。 CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。タイプアンテナ分離型横幅(mm)本体106縦幅(mm)本体19本体寸法(mm)奥行106年式2018音声告知音:カーナビから出力
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム DreamMaker 11.5インチ ディスプレイオーディオ DPLAY-1036 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Eonon ナビ 10.1インチ UX7SJ-PLUS UX7AJ-PLUS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998