絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(2)
  • レッドサン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルスブローコントローラ ハイパワータイプ 千代田通商パルスブローコントローラ ハイパワータイプ千代田通商
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
エアブローの空気消費量を1/2に低減電源不要パルス調整が簡単エアブロー効果のアップ
用途切粉の吹き飛ばしエアブローによる冷却水切り・乾燥コンベアで製品搬送時のアシスト パーツフィーダー等部品の搬送イオナイザーでの除電塗装前の除塵重ねた板・紙・鉄板の分離プラスチックケース(トレイ)の清掃仕様パルス制御範囲:MAX 15Hz、調整バルブ数:1質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気使用圧力範囲0.3~1MPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.44MB)
パルスエアーガン