トリム・トリムシールのトリムは、エッジ部を保護し、仕上がりを美しく見せることができ、さまざまな工作機械などで使用されています。ドア部のエッジ処理にはトリムにチューブが一体となったトリムシール、隙間をふさぐことができるT字状のフラップシールが用いられます。取り付けには接着剤が不要で、エッジにはめ込むだけで簡単に取り付けることができます。対応する板厚が決まっているので、取り付け部位の厚さに応じた選択をしてください。食品加工機械など、衛生面の配慮が必要な環境では抗菌仕様のトリムが適しています。
382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーエッジトリム 岩田製作所

    ラバーエッジトリム

    岩田製作所(29件のレビュー)
    449税込494
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
  • トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(1本)
    当日出荷から16日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)

    エッジ用プロテクター

    LAMP(スガツネ工業)(28件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(7件のレビュー)
    839税込923
    1袋(1本)
    当日出荷から9日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
  • トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(15件のレビュー)
    699税込769
    1袋(1本)
    当日出荷から7日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスエッジプロテクター LAMP(スガツネ工業)

    ガラスエッジプロテクター

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質ポリカーボネート(PC)クリアー種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • エコトリム ET-04タイプ ホッティーポリマー

    エコトリム ET-04タイプ

    ホッティーポリマー(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • U型防塵ゴム 栃木屋

    U型防塵ゴム

    栃木屋
    709税込780
    1本(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所

    フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC

    岩田製作所(14件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(1本)
    当日出荷から13日以内出荷
    隙間をふさぐフラップ付きタイプ
    材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 机の落下防止バー直角タイプ 6本入り Asmix(アスカ)

    机の落下防止バー直角タイプ 6本入り

    Asmix(アスカ)
    2,598税込2,858
    1パック(6本)
    当日出荷
    ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)。両面テープ付きでカンタン取り付け
    用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガードクリア質量(g)約100間口(mm)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×15×20
  • エッジプロテクション(NBR製) 栃木屋

    エッジプロテクション(NBR製)

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1本(1m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
    用途工作機械・ラック等材質NBR、S使用温度範囲(℃)-30~+100部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム表面処理黒色
  • トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAシリーズ6100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
  • エッジガードTECシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所

    エッジガードTECシリーズ メーターカット品 材質PVC

    岩田製作所(1件のレビュー)
    819税込901
    1袋(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供シルバー材質(本体)PVC(塩化ビニール)材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)0.6~1.2基本板厚(mm)0.8模様無地
  • 自在グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    自在グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,860税込4,246
    1巻
    当日出荷
    パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。 スリット付きで様々な穴形状に対応できます。 内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。 必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口使用温度範囲(℃)-20~50最小曲げ半径(mm)15
  • 一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所

    一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1袋(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法F(mm)6.4寸法E(mm)1.5寸法C(mm)1.7材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
  • ガラスはめ込み用ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)

    ガラスはめ込み用ゴムパッキン

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
    材質エチレンプロピレンゴムブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジガード TEBシリーズ 岩田製作所

    エッジガード TEBシリーズ

    岩田製作所
    859税込945
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 後付ビードKデュオPG17ミリ用20m TOSTEM(LIXIL)

    後付ビードKデュオPG17ミリ用20m

    TOSTEM(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    セット内容20メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモスⅡ
  • エコトリム ET-02タイプ ホッティーポリマー

    エコトリム ET-02タイプ

    ホッティーポリマー(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 後付ビードKデュオPG16ミリ用20m TOSTEM(LIXIL)

    後付ビードKデュオPG16ミリ用20m

    TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    セット内容20メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモスⅡ
  • シリコーントリム HR-08タイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリム HR-08タイプ

    ホッティーポリマー(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
    用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドシール(ストレート型) ニッタ

    スライドシール(ストレート型)

    ニッタ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。
    推奨環境押付け代:0.5mm
  • トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSLB

    岩田製作所(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
  • トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所

    トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC

    岩田製作所(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジガード TECシリーズ 岩田製作所

    エッジガード TECシリーズ

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
    材質塩ビ(PVC)クロームRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8用
  • 後付ビードKデュオPG18ミリ用20m TOSTEM(LIXIL)

    後付ビードKデュオPG18ミリ用20m

    TOSTEM(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    セット内容20メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモスⅡ
  • ラバーエッジトリム TRE08-2 岩田製作所

    ラバーエッジトリム TRE08-2

    岩田製作所(5件のレビュー)
    789税込868
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
  • トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSJB

    岩田製作所(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
  • トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(1本)
    当日出荷から翌々日出荷
    トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
  • シリコーントリム HR-07タイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリム HR-07タイプ

    ホッティーポリマー
    3,698税込4,068
    1本(1m)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
    用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所

    トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC

    岩田製作所
    11,980税込13,178
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 150シリーズTPE 1M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 1M

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1袋(1本)ほか
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)83長さ(m)1材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリムシール エッジガード エコスポンジトリム ホッティーポリマー

    トリムシール エッジガード エコスポンジトリム

    ホッティーポリマー
    3,998税込4,398
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。 エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。 「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。 本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。
    用途自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。 「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質HPスポンジ、TPO材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーントリム HR-09タイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリム HR-09タイプ

    ホッティーポリマー
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
    用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズ Cタイプ

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(1本)
    翌々日出荷から11日以内出荷
    トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコトリム ET-03タイプ ホッティーポリマー

    エコトリム ET-03タイプ

    ホッティーポリマー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィンドウラバー 栃木屋

    ウィンドウラバー

    栃木屋(2件のレビュー)
    589税込648
    1本(1m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    窓ガラス等の固定用ラバーです。
    材質EPDM表面処理黒色
  • 一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所

    一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE

    岩田製作所(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
トリム・トリムシール