絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
厚さ(mm)
  • 10
  • 0.3~0.8(6)
  • 0.6~1.2(13)
  • 0.7~1.2(5)
  • 1.2~1.6(10)
  • 1.2~2.0(9)
  • 1.2~2.4(59)
  • 1.6(7)
  • 2.0~3.0(15)
  • 2.3~4.0(19)
  • 2.4~4.0(53)
  • 2.6~3.2(9)
  • 3.2(9)
  • 3.2~4.0(6)
  • 4.0~5.0(52)
  • 4.8(7)
  • 5.5~6.4(50)
  • 6.0~7.0(19)
  • 7.0~8.5(19)
  • 9.0~9.5(19)
  • 12.0~12.7(19)
  • 色ブラック(1)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トリム・トリムシールのトリムは、エッジ部を保護し、仕上がりを美しく見せることができ、さまざまな工作機械などで使用されています。ドア部のエッジ処理にはトリムにチューブが一体となったトリムシール、隙間をふさぐことができるT字状のフラップシールが用いられます。取り付けには接着剤が不要で、エッジにはめ込むだけで簡単に取り付けることができます。対応する板厚が決まっているので、取り付け部位の厚さに応じた選択をしてください。食品加工機械など、衛生面の配慮が必要な環境では抗菌仕様のトリムが適しています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジゴム WRS型 LAMP(スガツネ工業)スポンジゴム WRS型LAMP(スガツネ工業)
409税込450
1枚
当日出荷
耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
トリム・トリムシール