TSスクリーン 3連 ホワイトボード/クロス張り(組立サービス付)PLUS(プラス)[文具]15日以内出荷
中からパネルを引き出す新しい発想のスクリーン。センターパネル片面ホワイトボード、他クロス張りタイプ。中に2枚のパネルがインサートされているので、シチュエーションにあわせて1連から3連まで使えます。インナーパネルは両面90度ずつ回転可能で、スライドと回転を活かした新システムで自由自在なレイアウトを実現します。インナーパネルは任意の長さで引出し調整可能なため、従来のパネルではカバーできなかった半端な隙間を解消できます。本体はスタッキング可能で使用しないときはすっきり簡単に収納できます。
仕様センターパネル片面ホワイトボード・他クロス張、ホワイトボード面=マグネット使用可、クロス面=プッシュピン・マグネット使用不可、スタッキング可材質ホワイトボード板面=塗装鋼板、クロスパネル表面材=ポリエステル布、パネル芯材=合板・紙、本体フレーム=アルミ押出材、脚=スチールパイプ・焼付塗装、キャスター=ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)質量(kg)39.5外寸法・幅(mm)1200~3000(インナーパネル幅 900/枚)外寸法・高さ(mm)1500パネル厚(mm)センターパネル=61、インナーパネル=15外寸法・奥行(mm)524サービス分類組立・設置・取付