絞り込み
ブランド
  • スターエム(5)
ホールソー外径(Φmm)
  • 6
  • 5(3)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(9)
  • 10(1)
  • 25~75(2)
  • 25~125(1)
  • 30~120(4)
  • 30~130(1)
  • 30~200(2)
  • 60~200(2)
  • 206(1)
  • 300(1)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 66(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自由錐は自在錐とも呼ばれる工具で、レンチや蝶ねじなどを使って開け穴の大きさを調整することが出来る道具です。工場などの現場はもちろん、石膏や合板、木材や配管の穴あけと言ったDIYの工程にも使用可能。ドリルに取り付けて使うため、材料をきちんと固定していないと噛んだりする可能性が高まります。またドリルの回転数を上げると早く穴が開けられると思われがちですが、錐の負担も高くなりすぐに使えなくなってしまうので注意が必要です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.37 金工用自在錐 スターエムNo.37 金工用自在錐スターエム(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
自在錐初の金属対応!直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに穴径(Φmm)30~130セット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)6適合電動機ボール盤適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
No.5010AT 超硬アジャスト自在錐 スターエムNo.5010AT 超硬アジャスト自在錐スターエム(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
超硬小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。 サイディング材・堅木への穴あけにも対応。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。穴径(Φmm)25~75セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:超硬刃シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:28/両側:56
No.37 金工用自在錐用 センタードリル スターエムNo.37 金工用自在錐用 センタードリルスターエム
819税込901
1本
翌日出荷
金工用自在錐のセンタードリルです。
全長(mm)40サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6
アジャスト自在錐 共通センタードリル スターエムアジャスト自在錐 共通センタードリルスターエム(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
No.5010A、5010AT共用のセンタードリル。
全長(mm)66サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6ねじ長さ(mm)28
No.5010A アジャスト自在錐 スターエムNo.5010A アジャスト自在錐スターエム
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 構造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。穴径(Φmm)25~75セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:ハイス刃シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

自由錐