絞り込み
ブランド
  • 神沢
  • スターエム(24)
  • 未来工業(9)
  • エスコ(8)
  • SK11(6)
  • RELIEF(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • ミツトモ(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • 広島(1)
適合材
  • FRP(2)
  • アルミ(5)
  • ケイカル板(1)
  • ゴム(4)
  • サイディング(2)
  • ステンレス板(2)
  • スレート(1)
  • プラスチック(1)
  • 一般木材(12)
  • 構造用合板(1)
  • 石膏ボード(9)
  • 硬質合板(1)
  • 硬質建材(1)
  • 硬質木材(3)
  • 鉄板(3)
全長(mm)
  • 30(1)
  • 95(1)
  • 112(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由錐W 神沢自由錐W神沢(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤穴あけ深さ(mm)~30
自由錐 神沢自由錐神沢(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに適合電気ドリル10mm以上、ボール盤適合材硬質木材・硬質合板などに
自由錐 替刃 神沢自由錐 替刃神沢(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
自由錐W 替刃 神沢自由錐W 替刃神沢(1件のレビュー)
1,488税込1,637
1セット(2枚)ほか
当日出荷
自由錐 W SE・W E・W GS 木工用 兼用替刃
自由錐 M 神沢自由錐 M神沢(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
チタンコート仕上げのハイス鋼製で切れ味、耐久性抜群です。 サイズ変更は、蝶ネジをまわすだけで簡単にできます。
用途鉄板、アルミ板、ステンレス板の穴あけが行えます。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用シャンク径(Φmm)10全長(mm)112適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル幅(mm)88ドリル径(Φmm)6.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)穴あけ範囲(Φmm)30~130
自由錐W W-LE 神沢自由錐W W-LE神沢
3,598税込3,958
1個
当日出荷
切れ味抜群蝶ネジにて径調整がスピーディーに行えます。可変式穴あけ工具です。蝶ネジで穴あけサイズを調整可能なので、工具要らずの製品です。刃とセンタードリルは切削に優れたハイスピード鋼仕様です。替刃式です。
用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。材質刃・ドリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~180適合板厚30mm(片側)
自在錐W SE・SF・E・F型兼用 ロング横軸300mm 神沢自在錐W SE・SF・E・F型兼用 ロング横軸300mm神沢(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長(mm)300適合自在錐W SE・SF・E・F型兼用穴あけ範囲(Φmm)40~300
自由錐 SD用替刃 神沢自由錐 SD用替刃神沢(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合材アルミサイディング材(25mmまで)、石膏ボード・木材・ゴム(8mmまで)
自由錐 SD 神沢自由錐 SD神沢
3,898税込4,288
1個
当日出荷
センターギリがテーパー状なので安定度抜群・刃はハイス鋼で薄刃。
用途アルミサイディング材、石膏ボード、木材、ゴムなどに。適合材アルミサイディング材、石膏ボード、木材、ゴムなどに。適合機種電気ドリル(10mm以上)、ボール盤、クリックボール穴あけ深さ(mm)アルミサイディング材/25まで石膏ボード・木材・ゴム8mmまで材質(刃)ハイス鋼穴あけ範囲(Φmm)25~130材質(ドリル)刃物工具鋼
自由錐W プラワッシャー 神沢自由錐W プラワッシャー神沢
279税込307
1個
翌々日出荷
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐の交換パーツです。バランスの良い2枚刃の自由錐W用の交換ワッシャーです。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の大きな穴あけ作業。入数2個入り
パワーピット No.2 神沢パワーピット No.2神沢(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
先端がキリ状になっていますので、力強く穴あけ出来ます。穴あけサイズの調整可能。
穴あけ範囲(Φmm)22~76
自由錐 替刃M型 神沢自由錐 替刃M型神沢
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自由錐 M(K-151)用の替刃。
シャンク径(Φmm)10全長(mm)112適合材鉄板 2mm・アルミ板 5mm・ステンレス板2mm まで幅(mm)88ドリル径(Φmm)6.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)穴あけ範囲(Φmm)30~130
自由錐 金工用 神沢自由錐 金工用神沢(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途鉄板、アルミ板の穴あけにボール盤・スタンド付き電気ドリル用シャンク径(Φmm)10全長(mm)95適合材石膏ボード適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル幅(mm)62ドリル径(Φmm)5.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:4材質(刃)ハイス鋼穴あけ範囲(Φmm)20~76
自由錐W E型替刃 神沢自由錐W E型替刃神沢
1,198税込1,318
1個
当日出荷
外刃・内刃の2枚一組セットです。可変式穴あけ工具です。穴径変更は工具を使用せずに出来ます。刃は切削に優れたハイスピード鋼仕様です。
用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。材質刃:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~180適合板厚30mm(片側)
座ぐり錐 神沢座ぐり錐神沢(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
様々な大きさの座ぐりや貫通穴あけに穴あけサイズの調整可能
用途木材などに穴あけ深さ(mm)100まで適合材木材などに。材質(刃)刃物工具鋼
自由錐 替刃金工用 神沢自由錐 替刃金工用神沢
1,398税込1,538
1個
当日出荷
自由錐金工用(K-104)用の替刃。
全長(mm)30適合材鉄板 2mm・アルミ板 4mmまでドリル径(Φmm)5.0穴あけ範囲(Φmm)20~76
自由錐    センタードリル 神沢自由錐 センタードリル神沢
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
切削に優れたハイスピード鋼です。自由錐W-E型木工用センタードリルです。可変式穴あけ工具です。
用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチックなどの穴あけ作業。仕様使用機種:電気ドリル10mm以上・ボール盤10mm以上材質センタードリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~200適合板厚30mmまで
座ぐり錐 神沢座ぐり錐神沢
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
これ1本でいろいろなサイズの座ぐり穴や貫通穴があけられます。錠前や手すり・ふすま引手などの取付用穴や、各種丁番取付用穴の施工に最適。穴あけサイズは付属の六角レンチで自由に調整できます。
穴あけ範囲(Φmm)34~80
自由錐 F,SF,HS型兼用 センタードリル 神沢自由錐 F,SF,HS型兼用 センタードリル神沢
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
適合材硬質建材用適合K-127
自由錐 WR-S ボード用 神沢自由錐 WR-S ボード用神沢
5,398税込5,938
1個
当日出荷
耐久性・切れ味抜群! ボードに適した鋭利なオリジナル刃付けで切れ味抜群! 石膏ボードに適した耐摩耗性の高い超硬チップ刃を採用!長持ちします。 6.35六角軸仕様で、イージーチャックに簡単取付可能。 穴径調整、工具不要!蝶ネジを回し、刃をスライドさせるだけでOK!! 見やすいカラー目盛り
用途石膏ボード等の穴あけに便利!! 電設設備の作業に最適です。ダウンライトや配管、スピーカーの取付等適合材石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・スレートなどに適合機種充電ドリル・電気ドリル板厚(mm)30まで(両面50まで)穴あけ範囲(Φmm)40~120
自由錐W-SF 硬質建材用 神沢自由錐W-SF 硬質建材用神沢
5,398税込5,938
1個
当日出荷
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業見やすいカラー目盛り
用途窯業系サインディング・硬質木材・FRPなどに被削材窯業系サイディング・硬質木材・FRPなど適合(機種)電気ドリル10mm以上、ボール盤種別W-SF 硬質建材用材質刃・ドリル/超硬チップ穴あけ深さ(mm)~30穴あけ範囲(Φmm)40~120
自由錐A ロング替刃 神沢自由錐A ロング替刃神沢
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
自由錐 A 薄板用 ロング替刃クリックボール専用です。
適合材木材・石こうボード・ゴムなど 5mmまで
座ぐり錐No.2 替刃 神沢座ぐり錐No.2 替刃神沢
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
適合材木材などに。材質刃物工具鋼
座ぐり錐No.1 替刃 神沢座ぐり錐No.1 替刃神沢
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
適合材木材などに。材質刃物工具鋼
自由錐 安全カバー 神沢自由錐 安全カバー神沢
719税込791
1個
翌々日出荷
自由錐用安全カバーです。可変式穴あけ工具です。自由錐A・B・C・K・SD・M兼用の安全カバーです。
用途自由錐安全カバー。仕様自由錐:A・B・C・K・SD・M兼用材質刃:炭素鋼
自由錐 WR-S ボード用 替刃(左右各1枚) 神沢自由錐 WR-S ボード用 替刃(左右各1枚)神沢
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合K-127
エックスピット・パワーピット No.2 替刃 神沢エックスピット・パワーピット No.2 替刃神沢
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
適合材木材・石こうボードなど
自由錐 センタードリル 神沢自由錐 センタードリル神沢
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
自由錐 M(K-151)用のセンタードリル替刃
幅(mm)88全長(mm)112シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)穴あけ範囲(Φmm)30~130適合材鉄板 2mm・アルミ板 5mm・ステンレス板2mm まで
座ぐりビット替刃 神沢座ぐりビット替刃神沢
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
適合材木材などに。材質(刃)刃物工具鋼
パワーピットNO3替刃 神沢パワーピットNO3替刃神沢
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
適合材木材・石こうボードなど材質(刃)刃物工具鋼
自由錐O型 替刃 神沢自由錐O型 替刃神沢
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
適合材木材・プラスチックなど 12mmまで材質(刃)ハイス鋼
自由錐ワンタッチW-F 硬質建材用 神沢自由錐ワンタッチW-F 硬質建材用神沢
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
用途窯業系サイディング・硬質木材・FRPなどに適合機種電気ドリル10mm以上・ボール盤質量(g)650(パック含)穴あけ深さ(mm)30まで材質(刃)超硬チップ穴あけ範囲(Φmm)30~70材質(ドリル)超硬チップ
自由錐ワンタッチW-E 木工用 神沢自由錐ワンタッチW-E 木工用神沢
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
用途木工・石膏ボード・プラスチックなどに適合機種電気ドリル10mm以上・ボール盤質量(g)650(パック含)穴あけ深さ(mm)30まで材質(刃)ハイス鋼穴あけ範囲(Φmm)30~70材質(ドリル)ハイス鋼
自由錐W  HS型 神沢自由錐W HS型神沢
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
用途窯業系サイディング・硬質木材・FRPなどに適合機種電気ドリル10mm以上・ボール盤質量(g)1800(パック含)穴あけ深さ(mm)30まで材質(刃)超硬チップ穴あけ範囲(Φmm)40~180材質(ドリル)超硬チップ

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

自由錐