サークルカッタSK(新潟精機)(3件のレビュー)当日出荷
一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。穴あけサイズ(Φmm)25~125シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm全長(mm)108適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)厚さ(mm)21質量(g)172全幅(mm)84シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸センタードリル径(Φmm)5.5穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
サークルカッタ替刃SK(新潟精機)翌々日出荷
全長(mm)51厚さ(mm)5質量(g)8全幅(mm)5
『ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります
オールソーサンコーテクノ税込¥5,388~¥4,898~