乾電池式
ヒートダイオードセンサー搭載
長期安定性に優れる
非毒性ガスに対する耐久性に優れる
用途ガス漏れ検知用
寸法(mm)58×53×255
質量(g)340(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池3本
センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)
連続使用時間(時間)約7
電源自動OFF30分間の無操作時
使用環境温度(℃)0~52
対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
リチウムイオン電池充電式
赤外線センサー搭載
干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている
反応時間が早い
用途ガス漏れ検知用
寸法(mm)72×35×201
質量(g)450(バッテリー含む)
電源18650 リチウム電池×2本
センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式
連続使用時間(時間)約4
電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過
使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)
対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
充電定格入力(V/A)DC5/1
1台
¥54,980
税込¥60,478
12日以内出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。