空調配管用計測器 :「R507A」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32 付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む) 質量(g)約190 電源アルカリ単3乾電池×2 感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3 表示方式(検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間約2秒 使用環境温度(℃)(本体)5~40 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38 プローブ長(mm)300
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32 寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230 接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2) 二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります