絞り込み
ブランド
  • プロステップ
  • イチネンTASCO(132)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(103)
  • アサダ(32)
  • エスコ(11)
  • BBKテクノロジーズ(8)
  • JTC(6)
  • スペクトロニクス(4)
  • A-Gas Japan(3)
  • TRACERLINE(2)
  • アズワン(1)
  • カスタム(1)
  • JAPPY(1)
  • タカトテクニカ(1)
  • 菅原研究所(1)
冷媒の種類
  • R12(2)
  • R22(2)
  • R32(1)
  • R134a(2)
  • R404A(2)
  • R407C(2)
  • R410A(2)
  • R507A(1)
  • R1234yf(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロンガス検知器 eL-520 プロステップフロンガス検知器 eL-520プロステップ
38,980税込42,878
1台(1台)
3日以内出荷
主要冷媒ガス(R12・R22・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A)に対応!放電式センサ+吸引ポンプで高感度&高速検知。誤反応が少なく、信頼性抜群。検査成績書・校正証明書付きで安心。軽量・電池式で持ち運びもラクラク!
その他【暖気時間】2秒以下付属品保証書、取扱説明書、ケース、交換用センサ、単3電池×2本質量(g)約190電源単三アルカリ乾電池2本反応時間即時外寸(mm)190×57×38感度3g/年以下適合ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A寿命【センサー】30時間リセット【リセット時間】即時プローブ長(mm)300作動温度(℃)0~50
R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120 プロステップR1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120プロステップ
81,980税込90,178
1台(1台)
4日以内出荷
最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)温度(℃)環境:-20から50連続使用時間約8時間速度反応:約1秒時間暖機:約30秒対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
新冷媒対応 フロンガス用リークディテクター PSR410 プロステップ新冷媒対応 フロンガス用リークディテクター PSR410プロステップ
44,980税込49,478
1台(1台)
4日以内出荷
新開発の高感度半導体センサーを搭載したフロンガス用リークディテクターです。R32・R410A・R1234yf などの新冷媒から、R22 をはじめとする旧冷媒まで幅広く対応。感度は3段階切替が可能で、微小な冷媒漏れから実用レベルまで確実に検知できます。空調機器、冷凍・冷蔵設備、カーエアコンなどの点検・保守作業に最適です。
用途・新開発 半導体ガスセンサー 採用 ・新旧冷媒に幅広く対応 ・感度3段階切替(Low / Mid / High) ・ブザーと 三色LED による分かりやすい警報表示 ・フレキシブルスネークチューブで狭所の検知が容易 ・オートパワーオフ機能付きで電池消耗を軽減仕様●感度切替:(Low / Mid / High)●候補なし:-02(空調関連)寸法(mm)221(L)×74(W)×47(H)質量(g)421電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約12時間(アルカリ電池使用時)高度(m)2000以下ウォームアップ時間約45秒使用環境温度(℃)0~40警報方式ブザー、三色LEDインジケーターオートパワーオフ約10分検知方式半導体ガスセンサーチューブ長さ(mm)スネーク:400
炭酸冷媒(R744)用リークディテクター PSR389 プロステップ炭酸冷媒(R744)用リークディテクター PSR389プロステップ
88,980税込97,878
1台(1台)
4日以内出荷
R744(CO2)冷媒に対応した新開発の光学式ガスセンサーを搭載し、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。産業用排熱設備、ヒートポンプ給湯器、冷凍・冷蔵倉庫、店舗ショーケース、自動車空調など、幅広い分野でのメンテナンスに最適な高性能リーク検知ツールです。
仕様使用可能高度:2000m以下寸法254×71×54mm、質量:416g寸法(cm)検知チューブ:スネークチューブ長さ 40バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7Vdc)、通常使用で約7時間稼働動作環境温度 0~40℃、湿度 80%未満ウォームアップ時間45秒警報方式ブザー+三色LEDインジケーターオートパワーオフ10分保管環境温度 -10~60℃、湿度 70%未満
炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 リークディテクター 炭酸冷媒用 CO2(R744)対応  EL720 プロステップ炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 リークディテクター 炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 EL720プロステップ
119,800税込131,780
1台(1台)
4日以内出荷
環境濃度を考慮したソフトと高感度な小型IRセンサーを搭載し、正確なリーク検知が可能です。軽量で人間工学に基づいた設計により、使いやすさを追求。ボタンひとつで簡単操作ができ、ハイ・ロー切替で微小なリークも検出可能です。ゼロ点調整機能により誤検知を防ぎ、LEDとビープ音で検知を通知。バッテリー残量表示やオートパワーオフ機能も備え、エコキュートや自販機などの点検に最適です。
用途EL-720はCO2専用のガスリーク検知器で、エコキュートや自販機、冷媒装置などのCO?漏れを高精度に検出するために使われます。軽量で操作も簡単なため、設備点検や保守作業に最適です。サイズ57W×63D×203H(mm)電源単3アルカリ乾電池4本長さ(cm)プローブ:30感度(high)<400ppm(350ppm雰囲気)、(low)<4000ppm(350ppm雰囲気)時間リセット:1秒寿命センサ:2年予熱時間10秒作動温度(℃)0~50バッテリー寿命20時間

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用計測器