絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • SCHAFFNER(39)
  • エコー電子(EDK)(6)
  • 明工社(5)
  • エスコ(3)
  • ELPA(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • マサル工業(1)
  • LINKMAN(1)
  • 平河ヒューテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器用アウトレット アメリカン電機機器用アウトレットアメリカン電機(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)40定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)33適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
引掛形防水フランジインレット アメリカン電機引掛形防水フランジインレットアメリカン電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷から51日以内出荷
防水形機器用アウトレット アメリカン電機防水形機器用アウトレットアメリカン電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サービスコンセントとして最適で、機械器具や装置、制御盤や分電盤などの盤の内外に最小寸法で連接取付ができる、電源をプラグへ供給するためのコンパクトな防水コンセントです。未使用時に簡易ロック機能付のカバー(蓋)を閉じることで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品となります。リフト可動するカバーは、全閉時(0°)から、プラグの差し込み時(使用時)に80°と全開時160°の位置で静止可能です。各端子部が対称軸上に配置されているので、最小寸法による連接使用での結線時にも、ドライバーが干渉することなく作業を行うことができます。ボディ・開閉カバーの材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。取付ねじ・ナットのセットと充電部の露出を避けることができる絶縁カバー、使用環境に合わせて貼り付けができるラベルセットが付属しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5防塵防水性能IP44適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
抜止形機器用アウトレット アメリカン電機抜止形機器用アウトレットアメリカン電機(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)37.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)30.5適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
抜止形機器用アウトレット 白 アメリカン電機抜止形機器用アウトレット 白アメリカン電機
779税込857
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)37.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)30.5適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
機器用アウトレット 白 アメリカン電機機器用アウトレット 白アメリカン電機
659税込725
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)40定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)33適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から41日以内出荷
抜止複式機器用アウトレット黒 アメリカン電機抜止複式機器用アウトレット黒アメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
防水フランジインレット アメリカン電機防水フランジインレットアメリカン電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2適合プラグ7114GN/7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
抜止複式機器用アウトレット白 アメリカン電機抜止複式機器用アウトレット白アメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
フランジインレット アメリカン電機フランジインレットアメリカン電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
備考ナイロンケース極数接地2P寸法L(mm)50.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)43.5適合電線(mm2)2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合コードコネクタボディ7114GN、7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形) アメリカン電機防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)アメリカン電機
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
銀色防塵防水性能IP65適合品難燃性UL94 V-0
フランジインレット (メタルケース) アメリカン電機フランジインレット (メタルケース)アメリカン電機
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形備考メタルケース定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
引掛形 機器用アウトレット アメリカン電機引掛形 機器用アウトレットアメリカン電機
699税込769
1セット
5日以内出荷
機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
質量(g)23規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
複式機器用アウトレット 白 アメリカン電機複式機器用アウトレット 白アメリカン電機
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形) アメリカン電機防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)アメリカン電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
銀色備考平蓋付単重(g)425防塵防水性能IP65適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子2023/05/05電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2、5.52
防水形機器用アウトレット アメリカン電機防水形機器用アウトレットアメリカン電機
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
白色防塵防水性能IP44適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6、22
機器用アウトレット アメリカン電機機器用アウトレットアメリカン電機
749税込824
1個
5日以内出荷
コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形質量(g)23極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
機器用アウトレット アメリカン電機機器用アウトレットアメリカン電機
719税込791
1個
5日以内出荷
コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。サービスコンセントとしても最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です
形状引掛形質量(g)42.8極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
フランジインレット (メタルケース) アメリカン電機フランジインレット (メタルケース)アメリカン電機
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
形状引掛形極数3P定格電流(A)100適合電線(mm2)38難燃性UL94 V-0適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
フランジインレット (メタルケース) アメリカン電機フランジインレット (メタルケース)アメリカン電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
形状引掛形備考メタルケース極数接地形3P定格電流(A)100適合電線(mm2)38難燃性UL94 V-0適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線38mm2適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機
8,498税込9,348
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線14mm2適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機
4,298税込4,728
1セット
5日以内出荷から32日以内出荷
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線Φ2~3.2、5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形 機器用アウトレット アメリカン電機引掛形 機器用アウトレットアメリカン電機
689税込758
1セット
5日以内出荷
機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。サービスコンセントとしても最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
質量(g)42.8規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
質量(g)527.1規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線38mm2適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
引掛形 機器用アウトレット アメリカン電機引掛形 機器用アウトレットアメリカン電機
649税込714
1個
9日以内出荷
機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)23.1規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
複式ハイパーアウトレット アメリカン電機複式ハイパーアウトレットアメリカン電機
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
仕様本体難燃性:UL94 V-0、ハイパーシリーズ質量(g)86.9極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)5.5適合圧着端子R5.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2.6
引掛複式機器用アウトレット白 アメリカン電機引掛複式機器用アウトレット白アメリカン電機
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
引掛複式機器用アウトレット黒 アメリカン電機引掛複式機器用アウトレット黒アメリカン電機
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
引掛形複式機器アウトレット白 アメリカン電機引掛形複式機器アウトレット白アメリカン電機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
引掛形複式機器アウトレット黒 アメリカン電機引掛形複式機器アウトレット黒アメリカン電機
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5相数-適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
引掛形 機器用アウトレット白 アメリカン電機引掛形 機器用アウトレット白アメリカン電機
829税込912
1個
8日以内出荷
備考-タイプ-極数接地2P寸法L(mm)40定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)33適合電線(mm2)2、3.5相数-適合プラグ3112N(ナイロンカバー)、3112R(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合コードコネクタボディ-NEMA規格-適合電線径(Φmm)1.6~2
引掛形 機器用アウトレット アメリカン電機引掛形 機器用アウトレットアメリカン電機
829税込912
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
フランジインレット用カバー アメリカン電機フランジインレット用カバーアメリカン電機
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
60A・100Aのフランジインレットに取り付けることによって、 未使用時にインレット部のホコリの侵入を防ぐことが出来ます。(非防水仕様)。 取り外し用ボールチェーンが付属しています。
コンビ複式機器アウトレット白 アメリカン電機コンビ複式機器アウトレット白アメリカン電機
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
コンビ複式機器アウトレット黒 アメリカン電機コンビ複式機器アウトレット黒アメリカン電機
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ3112N、7112GN(ナイロンカバー)/3112R、7112GR-New(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置コンビ

コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

インレット・アウトレット