絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

インレット・アウトレット :「R2-3.5」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器用アウトレット アメリカン電機機器用アウトレットアメリカン電機(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)40定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)33適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
抜止形機器用アウトレット アメリカン電機抜止形機器用アウトレットアメリカン電機(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)37.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)30.5適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
抜止形機器用アウトレット 白 アメリカン電機抜止形機器用アウトレット 白アメリカン電機
779税込857
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)37.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)30.5適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
機器用アウトレット 白 アメリカン電機機器用アウトレット 白アメリカン電機
659税込725
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)40定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)33適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から41日以内出荷
抜止複式機器用アウトレット黒 アメリカン電機抜止複式機器用アウトレット黒アメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
抜止複式機器用アウトレット白 アメリカン電機抜止複式機器用アウトレット白アメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
引掛形複式機器アウトレット黒 アメリカン電機引掛形複式機器アウトレット黒アメリカン電機
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5相数-適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
機器用アウトレット アメリカン電機機器用アウトレットアメリカン電機
719税込791
1個
5日以内出荷
コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。サービスコンセントとしても最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です
形状引掛形質量(g)42.8極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
機器用アウトレット アメリカン電機機器用アウトレットアメリカン電機
749税込824
1個
5日以内出荷
コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形質量(g)23極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
コンビ複式機器アウトレット黒 アメリカン電機コンビ複式機器アウトレット黒アメリカン電機
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ3112N、7112GN(ナイロンカバー)/3112R、7112GR-New(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置コンビ
引掛形 機器用アウトレット白 アメリカン電機引掛形 機器用アウトレット白アメリカン電機
829税込912
1個
8日以内出荷
備考-タイプ-極数接地2P寸法L(mm)40定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)33適合電線(mm2)2、3.5相数-適合プラグ3112N(ナイロンカバー)、3112R(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合コードコネクタボディ-NEMA規格-適合電線径(Φmm)1.6~2

コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

2.5変換3.5特集
おすすめ人気ランキング
インレット・アウトレット