絞り込み
外径(Φmm)
  • 12
  • 5(63)
  • 6(70)
  • 7(65)
  • 8(160)
  • 10(139)
  • 14(118)
  • 16(118)
  • 18(93)
  • 20(103)
  • 22(101)
  • 25(115)
  • 26(67)
  • 27(111)
  • 30(131)
  • 35(112)
  • 40(122)
  • 50(131)
  • 60(109)
  • 70(81)
自由長(mm)
  • 15(6)
  • 20(25)
  • 25(27)
  • 30(28)
  • 35(26)
  • 37.5(1)
  • 39.8(1)
  • 40(27)
  • 42(1)
  • 45(27)
  • 50(25)
  • 55(23)
  • 60(25)
  • 65(23)
  • 70(23)
  • 75(23)
  • 80(22)
  • 90(22)
  • 100(7)
  • 102.2(1)
ばね定数(N/mm)
  • 0.67(2)
  • 10.35(2)
  • 10.9(2)
  • 11.07(2)
  • 11.5(2)
  • 11.81(2)
  • 12.65(2)
  • 12.94(3)
  • 13.62(4)
  • 13.7(2)
  • 14.7(2)
  • 14.76(2)
  • 14.79(2)
  • 16.1(2)
  • 17.71(3)
  • 19.68(3)
  • 22.14(3)
  • 113.33(2)
  • 141.67(2)
  • 147(2)
種類
  • 中荷重(3)
  • 極重荷重(2)
  • 超重荷重用(1)
  • 軽小荷重(3)
  • 軽荷重(2)
  • 重荷重(3)
許容荷重(N)
  • 10.8(5)
  • 15.2(11)
  • 20.1(6)
  • 26(5)
  • 41(5)
  • 284(1)
  • 422(1)
ばねの種類
  • ばねの種類強力ばね(77)
強力ばね
線径(Φmm)
  • 0.8(5)
  • 0.9(6)
  • 1(11)
  • 1.2(5)
  • 1.4(5)
0.8・0.9・1・1.2・1.4
材質
  • その他(10)
  • (14)
その他・鉄
ブランド
  • 東京発条製作所(111)
  • TRUSCO(7)
  • SAMSOL(6)
東京発条製作所・TRUSCO・SAMSOL
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
強力スプリングとは、一般に使用されている丸線の線材ではなく異形断面材料をコイル状に巻き、圧縮した高たわみ用のバネ。カラーや長さ・太さはさまざまで、ばね用シリコンクロム鋼 やSAE9254などがよく使用されています。軽小・軽・重荷重・極重荷重などの種類があり、使用温度範囲が決められているものや耐熱性・振幅性・高応力に優れたものなどがあるので、購入の際には注意が必要です。日本メーカーだけでなく、韓国メーカーの商品も多数あります。

FA現場のお役立ち情報
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
8(160)
10(139)
12
14(118)
16(118)
25(115)
30(131)
35(112)
40(122)
50(131)
外径(Φmm)をもっと見る
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SM 中荷重用)SAMSOL(5件のレビュー)
78税込86
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SL 軽荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
85税込94
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SB 極重荷重用)SAMSOL
139税込153
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径6~12mm)TRUSCO
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)TRUSCO
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SH 重荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
99税込109
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径6~12mm)TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SG 超重荷重用)SAMSOL(1件のレビュー)
189税込208
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
強力ばね TM(中荷重) TM12-45 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM12-45東京発条製作所
319税込351
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)19.68自由長(mm)45外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
Jスプリング JAシリーズ JA-316 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-316東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.84自由長(mm)20総巻数(巻)5外径(mm)12内径(mm)10.4入数(個)10線径(mm)0.8使用荷重(N)10.8使用たわみ(mm)12.9
強力ばね TL(軽荷重) TL12-40 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL12-40東京発条製作所
319税込351
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)12.94自由長(mm)40外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね中荷重 TM 外径12mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径12mm東京発条製作所
179税込197
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)6外径(Φmm)12最大荷重(N)284RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径12mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径12mm東京発条製作所
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)6外径(Φmm)12最大荷重(N)422RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TM(中荷重) TM12-30 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM12-30東京発条製作所
249税込274
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)29.51自由長(mm)30外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM12-40 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM12-40東京発条製作所
299税込329
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)22.14自由長(mm)40外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM12-55 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM12-55東京発条製作所
359税込395
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)16.1自由長(mm)55外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM12-70 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM12-70東京発条製作所
399税込439
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)12.65自由長(mm)70外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM12-65 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM12-65東京発条製作所
399税込439
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)13.62自由長(mm)65外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM12-60 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM12-60東京発条製作所
369税込406
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)14.76自由長(mm)60外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM12-35 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM12-35東京発条製作所
269税込296
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)25.3自由長(mm)35外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM12-75 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM12-75東京発条製作所
439税込483
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)11.81自由長(mm)75外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM12-80 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM12-80東京発条製作所
479税込527
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)11.07自由長(mm)80外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM12-90 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM12-90東京発条製作所
539税込593
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)9.84自由長(mm)90外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM12-25 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM12-25東京発条製作所
229税込252
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)35.42自由長(mm)25外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM12-20 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM12-20東京発条製作所
199税込219
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)44.27自由長(mm)20外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM12-50 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM12-50東京発条製作所
339税込373
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)17.71自由長(mm)50外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-90 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH12-90東京発条製作所
559税込615
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)19.19自由長(mm)90外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-60 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH12-60東京発条製作所
439税込483
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)28.78自由長(mm)60外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-55 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH12-55東京発条製作所
389税込428
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)31.4自由長(mm)55外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-65 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH12-65東京発条製作所
459税込505
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)26.57自由長(mm)65外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力スプリング