絞り込み
外径(Φmm)
  • 12
  • 8(17)
  • 10(20)
  • 14(21)
  • 14.5(9)
  • 16(21)
  • 17(9)
  • 18(20)
  • 20(22)
  • 21(9)
  • 22(20)
  • 25(23)
  • 26(9)
  • 27(21)
  • 30(25)
  • 35(22)
  • 40(20)
  • 50(21)
  • 60(20)
  • 70(16)
自由長(mm)
  • 15(6)
  • 20(18)
  • 25(18)
  • 30(19)
  • 35(18)
  • 40(19)
  • 45(20)
  • 50(20)
  • 55(18)
  • 60(19)
  • 65(18)
  • 70(18)
  • 75(18)
  • 80(17)
  • 90(17)
  • 100(7)
ばね定数(N/mm)
  • 1.22(1)
  • 1.37(1)
  • 1.46(1)
  • 1.56(1)
  • 1.68(1)
  • 2.74(2)
  • 3.63(2)
  • 12.94(2)
  • 13.62(2)
  • 13.7(2)
  • 14.7(2)
  • 17.71(2)
  • 19.68(2)
  • 22.14(2)
  • 28.78(2)
  • 29.2(2)
  • 34.54(2)
  • 39(2)
  • 147(2)
  • 245(2)
種類
  • 中荷重(3)
  • 極重荷重(2)
  • 超重荷重用(1)
  • 軽小荷重(3)
  • 軽荷重(2)
  • 重荷重(3)
許容荷重(N)
  • 284(1)
  • 422(1)
ばねの種類
  • ばねの種類強力ばね(5)
強力ばね
材質
  • その他(10)
  • (14)
その他・鉄
ブランド
  • TRUSCO(7)
  • 東京発条製作所(7)
  • SAMSOL(6)
TRUSCO・東京発条製作所・SAMSOL
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
強力スプリングとは、一般に使用されている丸線の線材ではなく異形断面材料をコイル状に巻き、圧縮した高たわみ用のバネ。カラーや長さ・太さはさまざまで、ばね用シリコンクロム鋼 やSAE9254などがよく使用されています。軽小・軽・重荷重・極重荷重などの種類があり、使用温度範囲が決められているものや耐熱性・振幅性・高応力に優れたものなどがあるので、購入の際には注意が必要です。日本メーカーだけでなく、韓国メーカーの商品も多数あります。

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
14(21)
16(21)
20(22)
25(23)
27(21)
30(25)
35(22)
40(20)
50(21)
60(20)
外径(Φmm)をもっと見る
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SM 中荷重用)SAMSOL(5件のレビュー)
78税込86
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SL 軽荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
85税込94
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SB 極重荷重用)SAMSOL
139税込153
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径6~12mm)TRUSCO
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)TRUSCO
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SH 重荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
99税込109
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径6~12mm)TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SG 超重荷重用)SAMSOL(1件のレビュー)
189税込208
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
強力ばね中荷重 TM 外径12mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径12mm東京発条製作所
179税込197
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)6外径(Φmm)12最大荷重(N)284RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径12mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径12mm東京発条製作所
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)6外径(Φmm)12最大荷重(N)422RoHS指令(10物質対応)対応
強力スプリング