絞り込み
外径(Φmm)
  • 8(16)
  • 10(18)
  • 12(18)
  • 14(19)
  • 14.5(9)
  • 16(18)
  • 17(9)
  • 18(18)
  • 20(18)
  • 21(9)
  • 22(19)
  • 25(18)
  • 26(9)
  • 27(19)
  • 30(24)
  • 35(20)
  • 40(20)
  • 50(20)
  • 60(18)
  • 70(16)
自由長(mm)
  • 70
  • 20(34)
  • 25(49)
  • 30(51)
  • 35(49)
  • 40(57)
  • 45(59)
  • 50(63)
  • 55(56)
  • 60(65)
  • 65(53)
  • 75(53)
  • 80(62)
  • 90(59)
  • 100(59)
  • 125(42)
  • 150(42)
  • 175(40)
  • 200(43)
  • 300(34)
ばね定数(N/mm)
  • 1.63(2)
  • 1.87(2)
  • 2.8(2)
  • 10.97(2)
  • 11.21(3)
  • 11.52(2)
  • 14(2)
  • 14.01(4)
  • 14.32(2)
  • 14.94(2)
  • 15.57(2)
  • 17.01(2)
  • 17.43(2)
  • 19.92(2)
  • 107.14(2)
  • 112(2)
  • 112.01(2)
  • 127.78(2)
  • 139.88(2)
  • 157.41(2)
種類
  • 中荷重(8)
  • 極超たわみ用(1)
  • 極重荷重(2)
  • 超重荷重用(1)
  • 軽小荷重(7)
  • 軽荷重(3)
  • 重荷重(9)
  • 高たわみ用(4)
許容荷重(N)
  • 107.9(1)
  • 186.3(1)
  • 205.9(1)
  • 274.6(1)
  • 353(1)
  • 383(1)
  • 402.1(1)
  • 500.1(1)
  • 519.8(1)
  • 1187(1)
  • 1216(1)
  • 1765(1)
  • 2150(1)
  • 2400(1)
  • 2648(1)
  • 3140(1)
  • 3530(1)
  • 4710(1)
  • 4900(2)
  • 7360(2)
ばねの種類
  • ばねの種類強力ばね(13)
強力ばね
材質
  • その他(8)
  • (49)
その他・鉄
ブランド
  • 東京発条製作所(27)
  • TRUSCO(23)
  • SAMSOL(8)
  • 東発(2)
東京発条製作所・TRUSCO・SAMSOL・東発
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
強力スプリングとは、一般に使用されている丸線の線材ではなく異形断面材料をコイル状に巻き、圧縮した高たわみ用のバネ。カラーや長さ・太さはさまざまで、ばね用シリコンクロム鋼 やSAE9254などがよく使用されています。軽小・軽・重荷重・極重荷重などの種類があり、使用温度範囲が決められているものや耐熱性・振幅性・高応力に優れたものなどがあるので、購入の際には注意が必要です。日本メーカーだけでなく、韓国メーカーの商品も多数あります。

FA現場のお役立ち情報
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
14(19)
20(18)
22(19)
25(18)
27(19)
30(24)
35(20)
40(20)
50(20)
60(18)
外径(Φmm)をもっと見る
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY東京発条製作所(11件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所(9件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU東京発条製作所(9件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね種類高たわみ用
モールドスプリング(SR 高たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SR 高たわみ用)SAMSOL(7件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から12日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
309税込340
1個
翌日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
219税込241
1個
翌日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SU 極超たわみ用)SAMSOL(4件のレビュー)
159税込175特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極超たわみ用
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
339税込373
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超々たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SM 中荷重用)SAMSOL(5件のレビュー)
119税込131
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)TRUSCO
339税込373特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類軽小荷重
強力ばねα TLR 東京発条製作所強力ばねα TLR東京発条製作所(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
コイルスプリング 高たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 高たわみ用TRUSCO
259税込285
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SL 軽荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
129税込142
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
コイルスプリング 超たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SB 極重荷重用)SAMSOL
179税込197
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
コイルスプリング重荷重(外径14~18mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径14~18mm)TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
コイルスプリング中荷重(外径14~18mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径14~18mm)TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類中荷重
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径6~12mm)TRUSCO
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
コイルスプリング重荷重(外径27~35mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径27~35mm)TRUSCO
459税込505
1個
翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)TRUSCO
219税込241
1個
翌日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SH 重荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
149税込164
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
強力ばね極重荷重 TB 外径30mm 東京発条製作所強力ばね極重荷重 TB 外径30mm東京発条製作所
649税込714
1個
当日出荷から9日以内出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)3530RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
399税込439
1個
翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング中荷重(外径27~35mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径27~35mm)TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
コイルスプリング重荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径20~25mm)TRUSCO
369税込406
1個
翌日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径6~12mm)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
強力ばね中荷重 TM 外径22mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径22mm東京発条製作所
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)11外径(Φmm)22最大荷重(N)951RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm)TRUSCO
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm)TRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SG 超重荷重用)SAMSOL(1件のレビュー)
229税込252
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
高たわみ用強力ばね 東発高たわみ用強力ばね東発
389税込428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径14mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径14mm東京発条製作所
319税込351
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)7外径(Φmm)14最大荷重(N)579RoHS指令(10物質対応)対応
強力スプリング