絞り込み
外径(Φmm)
  • 50
  • 8(17)
  • 10(20)
  • 12(20)
  • 14(21)
  • 14.5(9)
  • 16(21)
  • 17(9)
  • 18(20)
  • 20(22)
  • 21(9)
  • 22(20)
  • 25(23)
  • 26(9)
  • 27(21)
  • 30(25)
  • 35(22)
  • 40(20)
  • 60(20)
  • 70(16)
自由長(mm)
  • 50(18)
  • 55(17)
  • 60(21)
  • 65(16)
  • 70(21)
  • 75(17)
  • 80(21)
  • 90(21)
  • 100(20)
  • 125(17)
  • 150(18)
  • 175(18)
  • 200(21)
  • 225(14)
  • 250(16)
  • 275(14)
  • 300(19)
  • 350(14)
  • 400(8)
  • 500(7)
ばね定数(N/mm)
  • 7.84(2)
  • 8.72(2)
  • 10.59(1)
  • 16.56(2)
  • 18.4(2)
  • 19.6(2)
  • 87.5(4)
  • 102(2)
  • 102.08(2)
  • 102.16(2)
  • 122.5(4)
  • 122.59(2)
  • 123(2)
  • 153(2)
  • 153.13(2)
  • 153.24(2)
  • 170.14(2)
  • 175.13(2)
  • 191.41(2)
  • 245(3)
種類
  • 中荷重(3)
  • 極重荷重(2)
  • 超重荷重用(1)
  • 軽小荷重(3)
  • 軽荷重(2)
  • 重荷重(3)
許容荷重(N)
  • 4900(1)
  • 7360(1)
ばねの種類
  • ばねの種類強力ばね(6)
強力ばね
材質
  • その他(7)
  • (15)
その他・鉄
ブランド
  • 東京発条製作所(8)
  • TRUSCO(7)
  • SAMSOL(6)
東京発条製作所・TRUSCO・SAMSOL
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
強力スプリングとは、一般に使用されている丸線の線材ではなく異形断面材料をコイル状に巻き、圧縮した高たわみ用のバネ。カラーや長さ・太さはさまざまで、ばね用シリコンクロム鋼 やSAE9254などがよく使用されています。軽小・軽・重荷重・極重荷重などの種類があり、使用温度範囲が決められているものや耐熱性・振幅性・高応力に優れたものなどがあるので、購入の際には注意が必要です。日本メーカーだけでなく、韓国メーカーの商品も多数あります。

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
14(21)
16(21)
20(22)
25(23)
27(21)
30(25)
35(22)
40(20)
50
60(20)
外径(Φmm)をもっと見る
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SM 中荷重用)SAMSOL(5件のレビュー)
529税込582
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
強力ばねα TLR 東京発条製作所強力ばねα TLR東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SL 軽荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
489税込538
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
コイルスプリング 高たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 高たわみ用TRUSCO
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SB 極重荷重用)SAMSOL
729税込802
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SH 重荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
609税込670
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm)TRUSCO
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SG 超重荷重用)SAMSOL(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
コイルスプリング重荷重(外径40~60mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径40~60mm)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
強力ばね中荷重 TM 外径50mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径50mm東京発条製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)25外径(Φmm)50最大荷重(N)4900RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング中荷重(外径40~60mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径40~60mm)TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
強力ばね重荷重 TH 外径50mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径50mm東京発条製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)25外径(Φmm)50最大荷重(N)7360RoHS指令(10物質対応)対応
強力スプリング