「出力(kW)」から絞り込む
0.41(1)
0.52(1)
0.9(2)
電源三相200V仕様です。
専用機、ロボット、フライス、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
チャック能力は最大20mmまで把握できます。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
セット内容コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm
最大出力(W)900
最大トルク(N・m)1.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~15000
回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000
チャック径(Φmm)最大20
外径(mm)132
電源三相200V仕様です。
主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。
フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。
他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm
最大出力(W)900
最大トルク(N・m)1.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000
回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000
チャック径(Φmm)最大12
外径(mm)132
電源三相200V仕様です。
主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。
フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。
他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm
最大出力(W)410
最大トルク(N・m)0.54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000
回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000
外径(mm)110
電源三相200V仕様です。
コンパクト高出力モーターです。
コントローラーは、単独で使用出来るパワーサプライ仕様と機械組込用の電源ユニットタイプがあります。
ユキワ精工製YCCコレットを使用し、高精度です。
用途バリ取り等の専用機。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
トラスコ品番124-7056
適合機種ELC-64C、ELC-D64C
セット内容コレットチャック6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm、エアーフィルターレギュレーター、エアチューブ5m、チャック取外し金具
全長(mm)215.8
質量(kg)3.7
最大出力(W)520
最大トルク(N・m)0.44
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~35000
回転速度(min-1[r.p.m])5000~35000
チャック径(Φmm)最大7.0
外径(mm)70
アズワン品番64-8501-74
1台
¥449,800
税込¥494,780
21日以内出荷
電源ユニットです。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
トラスコ品番124-8552
適合機種HSM-3400、HSM-3400-NT50U、HSM-3400-B50
セット内容モーターコード5m
幅(mm)68
質量(kg)1.1
高さ(mm)128
奥行(mm)128
電源(V)三相200~240(単相200~240)
消費電力1kVA
アズワン品番64-8557-59
1台
¥89,980
税込¥98,978
21日以内出荷
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
- 汎用モーター
- ギヤードモーター
- インダクションモーター
- ギヤヘッド
- レバーシブルモーター
- スピードコントロールモーター
- ブラシレスモーター
- ステッピングモーター
- サーボモーター
- 振動モーター
- C・Bモーター
- トルクモーター
- リニアモーター
- 電磁ブレーキ付モーター
- モーター周辺部品
モーター(原動機) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。